Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Hardware, Software, Telekommunikation
>
Telekommunikation
>
Telefone
>
Telefon Zubehör
>
Headset-Übersicht
>
Headset
>
Gaming Headset
>
PlayStation Headset
>
Artikel
Logitech G G935 Kopfhörer Kabellos Kopfband Gaming Schwarz, Blau
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE7-66558435
Hersteller:
Logitech
Herst.-Nr.:
981-000744
EAN/GTIN:
5099206081918
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Gaming Headset
Computer-Headset
2.4 GHz KABELLOS
Mit dem G935 hast du das Beste aus zwei Welten – wahlweise mit oder ohne Kabel. Spiele mit nur einer Aufladung über eine 2,4 GHz Verbindung bis zu 12 Stunden ohne Beleuchtung bzw. bis zu 8 Stunden mit Standardbeleuchtung.3Ist von Nutzungs- und Umgebungsbedingungen abhängig. Die Angabe der Akkulaufzeit von 12 Stunden basiert auf dem Betrieb ohne LED-Beleuchtung und einer Headset-Lautstärke von 50 %. Alternativ kannst du das Gerät auch über den 3,5 mm Analog-Eingang mit einer Konsole, einem Mobilgerät oder einem PC verbinden und ohne Akku-Stromversorgung spielen.
ERLEBE GAMING-SOUND SO DETAILREICH WIE NIE ZUVOR
Die verbesserten Pro-G 50-mm-Lautsprecher aus proprietärem Hybrid-Mesh-Material erzeugen detaillierteren Klang mit mehr Tiefe und Klarheit bei jeder Lautstärke. Durch den vergrößerten Durchmesser ist Pro-G jetzt besser als je zuvor. Niederfrequente Klänge wie dröhnende Explosionen und epische Soundtracks klingen noch satter und abwechslungsreicher. Hochfrequente Klänge wie Stimmen, Schritte und abgefeuerte Schüsse sind absolut klar und deutlich hörbar. Höre mehr von deinem Spiel als je zuvor. Erlebe Gaming-Sound so detailreich wie nie zuvor mit Pro-G 50.
Noch besser als 7.1 Surround Sound
Erlebe die unglaubliche DTS® Headphone:X 2.O Technologie, die noch präziser ist als Tonkanäle mit 7.1 Surround Sound.4Erweiterte Funktionen erfordern die Logitech G HUB Software. Download unter LogitechG.com/downloads. Dank klarer und exakter räumlicher Klangwiedergabe im Spiel kannst du in der lückenlosen 3D-Klanglandschaft Positionen und Entfernungen eindeutig wahrnehmen. Deutliche Klangwahrnehmung kann den Unterschied ausmachen zwischen Sieg und Niederlage.
Vollständig anpassbar
Mit der Logitech G HUB Gaming-Software kannst du die LIGHTSYNC RGB-Beleuchtung individuell anpassen, die G-Tasten mit Makros und Spielbefehlen programmieren und Audio-Voreinstellungen mit einzigartigen Profilen für jedes Spiel und jede App konfigurieren.
EIN HEADSET, ALLE PLATTFORMEN
Ein Headset für alle Geräte. Das G935 kann Audiosignale von bis zu zwei Geräten gleichzeitig mischen. Wähle zwischen PC, Mobilgeräten und Spielkonsolen wie Nintendo® Switch™, PlayStation® 4 und Xbox® One.
WERDE LAUT UND DEUTLICH GEHÖRT
Das Mic+ 6-mm-Mikrofon ist ein Bügelmikrofon für unglaublich klar und deutlich verständliche Chat-Kommunikation. Der Mikrofonbügel verfügt über eine LED-Anzeige, die anzeigt, wenn das Mikrofon stummgeschaltet ist. Bei Nichtgebrauch kann der Mikrofonbügel in den Kopfhörer geklappt werden und ist fast unsichtbar.
Entwickelt für Komfort und Strapazierfähigkeit
Komfort ist garantiert auch bei den längsten Gaming-Sessions dank des luxuriösen Kunstleders in den Ohrpolstern und dem Kopfbügel. Das G935 verfügt über Ohrpolster mit großem Durchmesser, die vollständig um die Ohren passen und keinen direkten Druck auf empfindliche Partien ausüben und außerdem für passive Geräuschabschirmung sorgen. Die Ohrpolster lassen sich abnehmen zum Reinigen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
195 mm
Tiefe
87 mm
Höhe
188 mm
Gewicht
379 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
237 mm
Höhe des Versandkartons
211 mm
Sonstige Funktionen
Audio Kanäle
7.1 Kanäle
Kapseldurchmesser
6 mm
Dolby-Technologie
7.1 Surround Sound
Anzahl enthaltener Akkus/Batterien
1 Stück(e)
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
107 mm
Verpackungstiefe
198 mm
Verpackungshöhe
230 mm
Paketgewicht
720 g
Lieferumfang
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
Audio (3,5 mm), Mikro-USB
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohrumschließend
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
39 Ohm
Treibereinheit
50 mm
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Schwarz, Blau
Headset-Typ
Binaural
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Kabellänge
1.5 m
Kabelfarbe
Schwarz
Abnehmbares Kabel
Ja
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
Mehrfarbig
Virtual Surround
Ja
Virtuelle Surround-Technologie
DTS Headphone:X 2.0
Sound Drucklevel (max)
93 dB
Ein-/Ausschalter
Ja
Gerätekompatibilität
PC, Mac, PlayStation 5, PlayStation 4, Nintendo Switch, Mobile device with a 3.5 mm audio jack
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
3,5-mm-Anschluss
Ja
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzband
2.4 GHz
Kabellose Reichweite
20 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
1100 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Akku
Ja
Akkuladezeit
3.5 h
Batteriekapazität
4.07 Wh
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 10000 Hz
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional/ Kardioid
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofon Stummschaltung
Ja
... >
Audiovisuelle Ausrüstung
>
Tragbare Audio- & Kopfhörer
>
Kopfhörer & Headsets
Weitere Suchbegriffe:
Headset
,
Headsets
,
PC Headset
,
Kopfhörer
,
Logitech Headsets
,
Muschelkopfhörer
,
Nintendo Headset
,
Nintendo Zubehör
,
PlayStation Headset
,
PlayStation Zubehör
,
Surround Headset
,
Kabelloses Headset
,
Schnurloses Headset
,
Wireless Headset
,
logitech usb headset
,
computer headset
,
computer-headset usb
Die besten Konditionen aller 15 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 92,31*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 113,75*
€ 135,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,29*
€ 133,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 104,64*
€ 124,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 102,42*
€ 121,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,31*
€ 109,85
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ASUS STRIX SOAR Eingebaut 7.1 Kanäle PCI-E
Asus
90YB00J0-M1UA00
ab € 65,08*
Ähnlich
CHERRY JA-2200 Kopfhörer Kabelgebunden Kopfband Gaming Schwarz
Cherry
JA-2200-2
ab € 42,63*
Ähnlich
CHERRY NGALE R
Cherry
CX-NGALE-R-RGB-BLACK
ab € 96,18*
Ähnlich
CHERRY NGALE X
Cherry
CX-NGALE-X-RGB-BLACK
ab € 152,04*
Ähnlich
CHERRY UM 6.0 ADVANCED Schwarz, Silber Tischmikrofon
Cherry
JA-0710
ab € 60,25*
Ähnlich
Jabra Evolve2 30 - USB-A UC mono
Jabra
23089-889-979
ab € 47,68*
Ähnlich
Jabra Evolve2 40 USB-C, MS Stereo Headset
Jabra
24089-999-899
ab € 69,29*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Basisstation Schwarz
Jabra
26599-889-989
ab € 145,83*
Ähnlich
Jabra Evolve2 65, Link380 USB-A UC Mono Headset Schwarz
Jabra
26599-889-999
ab € 125,28*
Ähnlich
Jabra Evolve2 85, Link380 USB-A MS Stereo Headset Schwarz
Jabra
28599-999-999
ab € 263,68*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 20 UC Mono USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
4993-829-209
ab € 23,31*
Ähnlich
Jabra schnurgebundene Headsets Evolve 40 UC Duo USB Anschluss, mit Mute-Taste und Lautstärke-Regler am Kabel
Jabra
6399-829-209
ab € 50,37*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 65 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-553-111
ab € 200,43*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Mono für Vieltelefonierer
Jabra
9556-583-111
ab € 219,76*
Ähnlich
Jabra schnurlos Headset Engage 75 Stereo für Vieltelefonierer
Jabra
9559-583-111
ab € 229,46*
Weitere Artikel
anzeigen
.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen