Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer FAZ II 12/30 R Klappdübel 130 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Fischer FAZ II 12/30 R Klappdübel 130 mm
Fischer FAZ II 12/30 R Klappdübel 130 mm
Fischer FAZ II 12/30 R Klappdübel 130 mm
Fischer FAZ II 12/30 R Klappdübel 130 mm
Fischer FAZ II 12/30 R Klappdübel 130 mm
Artikel-Nr.:
     7051-10048750
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501416
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Federklappdübel
Der Bolzenanker aus nicht rostendem Stahl für höchste Ansprüche in Beton. Kraftvoll und flexibel.
Der fischer Bolzenanker FAZ II nicht rostender Stahl ist der Stahlanker für höchste Ansprüche. Mit dem Stahlanker werden schwere Lasten in gerissenem Beton befestigt. Der FAZ II nicht rostender Stahl kann dank der zwei Verankerungstiefen und der einfachen Montage besonders flexibel eingesetzt werden. Der bewährte Spreizclip leitet die Lasten besonders sicher in den Beton ein und ermöglicht die höchste Tragfähigkeit. Mit der Ausführung aus nicht rostendem Stahl werden Lasten im Außenbereich befestigt. Ideal ist der Stahlanker beispielsweise für die Befestigung von Geländern, Konsolen, Stahlkonstruktionen und Toren.
Weitere Informationen:
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
130 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
120 mm
Merkmale
Produkttyp
Klappdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Produktfarbe
Silber
Verbindender thread type
M12
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 7051
nicht lagernd
pro Packung
€ 7,99*
ab € 73,462*
€ 92,602*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 99,24*
€ 119,84*
2 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 99,72*
€ 123,99*
5 Tage
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 105,684*
€ 133,04*
4 Tage
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 110,05*
€ 135,81*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 7051
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 92,602*
€ 110,19638
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 91,412*
€ 108,78028
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 86,582*
€ 103,03258
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 83,252*
€ 99,06988
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 73,462*
€ 87,41978
pro Packung
1 Packung enthält 20 Stück (ab € 3,6731* pro Stück)
Lagerstand: Lager 7051
Versand: Lager 7051
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 7,99*
ab € 240,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 7051
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:pauschal € 9,90*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501409
ab € 3,0516*
Ähnlich
fischer
501410
ab € 3,8076*
Ähnlich
fischer
501414
ab € 3,5819*
Ähnlich
fischer
501418
ab € 3,7049*
Ähnlich
fischer
501411
ab € 4,4011*
Ähnlich
fischer
501412
ab € 5,8134*
Ähnlich
fischer
501413
ab € 3,137*
Ähnlich
fischer
501415
ab € 3,3764*
Ähnlich
fischer
501419
ab € 4,7475*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.