Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501413 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 110 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 501413 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 110 mm
Fischer 501413 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 110 mm
Fischer 501413 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 110 mm
Fischer 501413 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 110 mm
Fischer 501413 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 110 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-84619616
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501413
EAN/GTIN:
     4048962006469
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
110 mm
Bohrlochdurchmesser
12 mm
Mindestbohrlochtiefe
100 mm
Schraubenlänge
61 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M12
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,137*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,677*
€ 5,56563
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,467*
€ 5,31573
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,307*
€ 5,12533
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,167*
€ 4,95873
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,897*
€ 4,63743
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,137*
€ 3,73303
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501409
ab € 3,0516*
Ähnlich
fischer
501410
ab € 3,8076*
Ähnlich
fischer
501414
ab € 3,5819*
Ähnlich
fischer
501418
ab € 3,7049*
Ähnlich
fischer
501411
ab € 4,4011*
Ähnlich
fischer
501412
ab € 5,8134*
Ähnlich
fischer
501415
ab € 3,3764*
Ähnlich
fischer
501419
ab € 4,7475*
Ähnlich
fischer
501416
ab € 73,462*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.