Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite SR4POST52HD Hochbelastbares 52-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Tripp Lite SR4POST52HD Hochbelastbares 52-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite SR4POST52HD Hochbelastbares 52-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite SR4POST52HD Hochbelastbares 52-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite SR4POST52HD Hochbelastbares 52-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite SR4POST52HD Hochbelastbares 52-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Tripp Lite SR4POST52HD Hochbelastbares 52-HE SmartRack 4-Säulen-Open-Frame-Rack – Organisieren und Sichern von Netzwerk-Rackgeräten
Artikel-Nr.:
     128-3F10590
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     SR4POST52HD
EAN/GTIN:
     0037332185792
Suchbegriffe:
19 Zoll Gestellrahmen
19 Zoll Laborgestell
19 Zoll Rahmen
Gestellrahmen
Das hochbelastbare 52-HE 4-Säulen-Open-Frame-Rack von Tripp Lite hilft IT-Managern bei der Organisation ihres Geräteparks und bietet schnellen und einfachen Zugriff auf die installierte IT-Ausrüstung. Das SR4POST52HD ist eine einfache Lösung für die Unterbringung von IT-Ausrüstung in sicheren Umgebungen und anderen Bereichen, die keine abschließbare Rack-Lösung erfordern. Dieses 52-HE-Rack verfügt über eine hochbelastbare, kaltgewalzte Stahlkonstruktion mit einer schwarzen Pulverbeschichtung für eine lange Lebensdauer. Es trägt stationäre Lasten bis zu 1360,8 kg. Das SR4POST52HD wird mit allen erforderlichen Montageteilen geliefert und hat ein selbstausrichtendes Design mit Befestigungsvorrichtungen. Für Anwendungen mit hoher Dichte können mehrere Einheiten nebeneinander verschraubt werden.

Das offene Design des SR4POST52HD bietet einen ungehinderten Luftstrom und einfachen Zugang zu Ausrüstung und Verkabelung. Es hat nummerierte, quadratische Montagepositionen für die einfache Installation von Standard 19-Zoll-Rackgeräten. Das SR4POST52HD unterstützt Gerätetiefen bis zu 88,9 cm. Dieses Rack bietet auch Platz für Knopflochmontage ohne Werkzeug für vertikale PDUs und Kabelmanager.

Der optionale SRCASTERHDKIT Hochleistungs-Rollensatz erhöht die Mobilität des SR4POST52HD. Das Rack trägt Rolllasten von 1360,8 kg. Das SR4POST52HD unterstützt auch optionale Seitenverkleidungen mit dem SR52SIDE4PHD, einem Satz von zwei halbgroßen Seitenverkleidungen, die Ihrem Rechenzentrum ein fertiges Aussehen verleihen.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
241.3 mm
Verpackungstiefe
2565.4 mm
Verpackungshöhe
171.4 mm
Paketgewicht
54430 g
Technische Details
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332185799
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Gewicht und Abmessungen
Breite
609.6 mm
Tiefe
895.4 mm
Höhe
2463.8 mm
Gewicht
52620 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
1054.1 mm
Höhe des Versandkartons
685.8 mm
Warentarifnummer (HS)
8517,79,0000
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Stahl
Höchstgewichtskapazität
1361 kg
Rack-Kapazität
52U
Zertifizierung
EIA-310-D, IEC 60297-3-100
Ursprungsland
China
Weitere Suchbegriffe: HDC Modulträgerrahmen, Rack Zubehör, rack zubehör, Komponent
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 128
pro Stück
Frei Haus
ab € 699,56*
€ 769,60*
30 Tage
nicht lagernd
pro Stück
Frei Haus
ab € 727,74*
€ 800,46*
pro Stück
Frei Haus
ab € 745,78*
€ 847,53*
15 Tage
nicht lagernd
pro Packung
Frei Haus
ab € 1.034,26*
€ 1.128,56*
Preise: Lager 128
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 769,60*
€ 915,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 765,34*
€ 910,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 730,12*
€ 868,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 712,99*
€ 848,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 699,56*
€ 832,48
pro Stück
Lagerstand: Lager 128
Versand: Lager 128
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 128
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
SR12UB
ab € 553,89*
Zubehör
Tripp Lite
SR18UB
ab € 735,33*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST
ab € 194,26*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST12
ab € 44,48*
Zubehör
Tripp Lite
SR2POST25
ab € 174,68*
Zubehör
Tripp Lite
SR42BMDEXPNDNR3
ab € 1.031,78*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBCL
ab € 2.008,01*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDP
ab € 1.536,81*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBDPWD
ab € 1.807,21*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEIS
ab € 2.439,18*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBEXPND
ab € 904,85*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBG
ab € 1.384,18*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBKD
ab € 1.242,58*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBSD
ab € 1.156,86*
Zubehör
Tripp Lite
SR42UBWD
ab € 1.558,20*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.