Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Corsair HS80 RGB USB Kopfhörer Kabelgebunden Handgeführt Gaming Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE7-99625577
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CA-9011238-EU
EAN/GTIN:
     840006644521
Suchbegriffe:
Corsair Headsets
Gaming Headset
Computer-Headset
Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
373 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Kopfhörerfrequenz
20 - 40000 Hz
Magnettyp
Neodym
Treibereinheit
50 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Handgeführt
Empfohlene Nutzung
Gaming
Produktfarbe
Weiß
Operationsschlüssel
Stummschalten, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Drehregler
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten, Drehregler
Hintergrundbeleuchtung
Ja
Farbe der Hintergrundbeleuchtung
verschiedene
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
USB Anschluss
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Klappbares Mikrofon
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 71,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 94,11*
€ 111,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,53*
€ 104,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,32*
€ 101,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 71,73*
€ 85,36
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Cherry
JA-0800
ab € 45,41*
Ähnlich
Cherry
JA-0850
ab € 54,49*
Ähnlich
Cherry
CX-NGALE-BOOM-BLACK
ab € 79,71*
Ähnlich
Cherry
JA-0700
ab € 35,64*
Ähnlich
Cherry
JA-0720
ab € 66,57*
Ähnlich
Cherry
JA-0750
ab € 10,68*
Ähnlich
Jabra
9553-553-111
ab € 196,57*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002071
ab € 49,08*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002078
ab € 48,93*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-001852
ab € 49,11*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002047
ab € 48,98*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002057
ab € 39,45*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002052
ab € 49,30*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002064
ab € 48,77*
Ähnlich
ASTRO Gaming
939-002001
ab € 188,62*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.