Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
iiyama PROLITE TE6514MIS-B2AG Digital Signage Flachbildschirm 165,1 cm (65") LCD WLAN 435 cd/m² 4K Ultra HD Schwarz Touchscreen Eingebauter Prozessor Android 24/7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-120874347
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     TE6514MIS-B2AG
EAN/GTIN:
     4948570124022
Suchbegriffe:
Digital Signage
Digital Signage Display
LFD
Large Format Display
Weitere Informationen:
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
65 "
Bildschirmtechnologie
LCD
Display-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Helligkeit
435 cd/m²
HD-Typ
4K Ultra HD
Touchscreen
Ja
Panel-Typ
VA
Touchscreen Technologie
PureTouch-IR
Anzahl der gleichzeitigen Touchpoints
50
Multi-Touch
Ja
Anzahl gleichzeitiger Touchpoints (Android)
40
Natives Seitenverhältnis
16:9
Reaktionszeit
6.5 ms
Kontrastverhältnis
4000:1
Kontrastverhältnis (dynamisch)
5000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Anzahl der Farben des Displays
1,07 Milliarden Farben
Pixel Abstand
0.372 x 0.372 mm
Aktiver Displaybereich (B x H)
1428 x 804 mm
Bildschirmdiagonale (cm)
163.9 cm
Horizontaler Scanbereich
30 - 135 kHz
Wiederholfrequenz
60 Hz
Trübungsrate
25 %
Glasdicke
3 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-20 - 60 °C
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
AC, HDMI, USB
Gewicht und Abmessungen
Displaybreite
1488 mm
Display Tiefe
86 mm
Display Höhe
908 mm
Displaygewicht
39000 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
1628 mm
Verpackungstiefe
208 mm
Verpackungshöhe
1005 mm
Paketgewicht
48300 g
Leistungen
Zweck
Universal
On-Screen-Display (OSD)
Ja
Anzahl OSD-Sprachen
14
Menüsprachen
CAT, Tschechisch, Dänisch, Deutsch, Niederländisch, Englisch, Spanisch, Finnisch, Französisch, Italienisch, Polnisch, Russisch, Schwedisch
Betriebszeiten (Stunden/Tage)
24/7
HDCP
Ja
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
50000 h
Zertifikate
Zertifizierung
CB, CE, TÜV-Bauart, EAC, RoHS, WEEE, REACH
Energie
Stromverbrauch (Standardbetrieb)
150 W
Stromverbrauch (Standby)
0.5 W
Stromverbrauch (aus)
0.3 W
Energieeffizienzklasse (SDR)
G
Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden
195 kWh
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50/60 Hz
Energieeffizienzskala
A bis G
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl eingebauter Lautsprecher
4
RMS-Leistung
52 W
Computersystem
Computersystem
Ja
Eingebauter Prozessor
Ja
Prozessorhersteller
ARM
Prozessor Architektur
ARM Cortex-A76+Cortex-A55
Anzahl Prozessorkerne
4
Speicherkapazität
8 GB
Installiertes Betriebssystem
Android
Version des Betriebsystems
13
Design
Produktdesign
Digital Signage Flachbildschirm
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
VESA-Halterung
Ja
Ausrichtung
Horizontal
Bildschirmform
Flach
Panel-Montage-Schnittstelle
600 x 400 mm
Rahmenbreite (unten)
41 mm
Rahmenbreite (Seite)
16.5 mm
Rahmenbreite (oben)
16.5 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Anschlüsse
5
Anzahl DisplayPort Anschlüsse
1
USB Anschluss
Ja
Ethernet/LAN
Ja
WLAN
Ja
HDMI-Version
2.0
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
4
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
1
DisplayPorts in
1
DisplayPorts-Version
2.1
Anzahl der USB-Anschlüsse
8
USB-Stecker
USB Typ-C
USB Power Delivery
Ja
USB-Stromversorgung bis zu
100 W
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
2
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
WLAN-Standards
802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac), Wi-Fi 6 (802.11ax)
Infrarotport
Ja
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.175,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.266,87*
€ 1.507,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.259,60*
€ 1.498,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.240,08*
€ 1.475,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.214,79*
€ 1.445,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.175,13*
€ 1.398,40
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Iiyama
MD CAR1021-B1
ab € 481,80*
Zubehör
Iiyama
MD TABLE001-B1
ab € 37,81*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT1021-B1
ab € 403,59*
Zubehör
Iiyama
MD CAR2031-B1
ab € 482,27*
Zubehör
Iiyama
MD WLIFT2031-W1
ab € 480,91*
Zubehör
Iiyama
MD WM6040
ab € 80,73*
Zubehör
Iiyama
OPC51104BC-1
ab € 403,95*
Zubehör
Iiyama
OPC51201CC-1
ab € 563,01*
Zubehör
Iiyama
OPC51204BC-1
ab € 440,52*
Zubehör
Iiyama
WP D001HU
ab € 142,08*
Zubehör
Iiyama
WP D002C
ab € 160,38*
Zubehör
Iiyama
WP II960A
ab € 311,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.