Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz WOW Polypropylen (PP) Metallisch, Weiß A4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Leitz WOW Polypropylen (PP) Metallisch, Weiß A4
Leitz WOW Polypropylen (PP) Metallisch, Weiß A4
Artikel-Nr.:
     CIDE8-13727659
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     39820001
EAN/GTIN:
     4002432395101
Suchbegriffe:
Eckspanner
Eckspannermappe
Eckspannmappe
Gummizugmappe
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A4
Material
Polypropylen (PP)
Produktfarbe
Metallisch, Weiß
Maximale Kapazität
250 Blätter
Gewicht und Abmessungen
Breite
241 mm
Tiefe
5 mm
Höhe
310 mm
Gewicht
60 g
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,7554*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,1754*
€ 3,77873
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,5954*
€ 3,08853
pro Stück
ab 20 Stück
€ 2,4054*
€ 2,86243
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,3454*
€ 2,79103
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,2354*
€ 2,66013
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,7554*
€ 2,08893
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Leitz
46290001
ab € 5,17*
Ähnlich
Leitz
60460001
ab € 13,24*
Ähnlich
Leitz
60470001
ab € 5,67*
Ähnlich
Leitz
60410001
ab € 5,60*
Ähnlich
Leitz
60420001
ab € 7,31*
Ähnlich
Leitz
60450001
ab € 11,92*
Ähnlich
Leitz
60430001
ab € 10,28*
Ähnlich
Leitz
60440001
ab € 10,57*
Ähnlich
Leitz
52161001
ab € 17,27*
Ähnlich
Leitz
52291001
ab € 11,96*
Ähnlich
Leitz
52571001
ab € 5,13*
Ähnlich
Leitz
52581001
ab € 4,52*
Ähnlich
Leitz
53611001
ab € 5,95*
Ähnlich
Leitz
52263001
ab € 3,29*
Ähnlich
Leitz
55022001
ab € 14,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.