Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helit H2515700 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helit H2515700 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber
Helit H2515700 Abfallbehälter Rund Edelstahl Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-26780800
Herst.-Nr.:
     H2515700
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Abfallbehälter
Edelstahl-Abfallsammler
Edelstahlabfallbehälter
Edelstahlabfallsammler
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Abfallbehälter
Gesamtkapazitaet
15 l
Form
Rund
Produktfarbe
Silber
Anzahl der Körbe
1 Korb/Körbe
Kapazität des Eimers
35 l
Material
Edelstahl
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
257 mm
Höhe
321 mm
Die besten Konditionen aller 21 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,08*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,00*
€ 34,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,41*
€ 33,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,48*
€ 32,70
pro Stück
ab 6 Stück
€ 27,02*
€ 32,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,32*
€ 31,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,00*
€ 30,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515787
ab € 16,17*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515795
ab € 16,13*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515799
ab € 16,19*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2515900
ab € 27,22*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518500
ab € 3,94*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518595
ab € 3,93*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H2518600
ab € 5,73*
Ähnlich
helit innovative Büroprodukte
H6106495
ab € 3,3588*
Ähnlich
WEDO
65201
ab € 12,30*
Ähnlich
WEDO
65254
ab € 12,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.