Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

adam hall 85208F Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende


Menge:  Stück  
Produktinformationen
adam hall 85208F Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
adam hall 85208F Kabelrinnen-Zubehör Abdeckung Kabelende
Artikel-Nr.:
     CIDE8-30470046
Hersteller:
     Adam Hall
Herst.-Nr.:
     85208F
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fußbodenkanal
Kabelabdeckhaube
Kabelabdeckung
Kabelbrücke
Endstück female für Kabelbrücke Defender Mini
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Abdeckung Kabelende
Produktfarbe
Schwarz
Material
Polyurethan
Befestigungstyp
Einrastbar
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Gewicht
375 g
Weitere Suchbegriffe: fußbodenkanal
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,17*
€ 46,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 38,27*
€ 45,54
pro Stück
ab 3 Stück
€ 37,89*
€ 45,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,06*
€ 42,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,48*
€ 41,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,81*
€ 40,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,35*
€ 33,74
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Adam Hall
85100
ab € 55,57*
Ähnlich
Adam Hall
85300
ab € 136,75*
Ähnlich
Adam Hall
85301
ab € 137,84*
Ähnlich
Adam Hall
85160
ab € 28,83*
Ähnlich
Defender
85150BLK
ab € 78,64*
Ähnlich
Moravia
ab € 110,19*
Ähnlich
Schake
ab € 192,12*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 44,64*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 143,66*
Ähnlich
Moravia
ab € 65,39*
Ähnlich
STEIN HGS
ab € 266,95*
Ähnlich
Temka
ab € 48,80*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-045-002
ab € 51,85*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-070-003
ab € 73,00*
Ähnlich
Urbanus
8-KB-SZ-GB-050-005
ab € 76,47*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.