Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leitz Clear Pocket with Eyelet & Flap A5 PVC Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Leitz Clear Pocket with Eyelet & Flap A5 PVC Transparent
Leitz Clear Pocket with Eyelet & Flap A5 PVC Transparent
Artikel-Nr.:
     467-KATA769573
Hersteller:
     Leitz
Herst.-Nr.:
     40950000
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dokumentenmappe
Sammelmappe
Sammeltasche
Magnet-Rahmen
Weitere Informationen:
Merkmale
Format
A5
Material
PVC
Produktfarbe
Transparent
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
224 mm
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 467
nicht lagernd
50
pro Stück
€ 5,87*
ab € 1,98*
€ 2,64*
12 Tage
nicht lagernd
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,8726*
€ 3,2212*
2 Tage
332
1
pro Stück
€ 5,95*
ab € 1,98*
€ 3,45*
3 Tage
217
1
pro Stück
€ 5,49*
ab € 1,9896*
€ 3,4696*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 2,07*
€ 3,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 467
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 2,64*
€ 3,14
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,48*
€ 2,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,47*
€ 2,94
pro Stück
ab 1250 Stück
€ 2,46*
€ 2,93
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,98*
€ 2,36
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 132,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 467
Versand: Lager 467
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,87*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 467
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Leitz
40940000
ab € 1,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.