Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neomounts Tablet-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Neomounts Tablet-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95613863
Hersteller:
     Neomounts
Herst.-Nr.:
     DS15-550WH1
EAN/GTIN:
     8717371448912
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Der Neomounts DS15-550WH1 ist ein universeller Tablet-Ständer für Tablets von 4,7 bis 12,9" und einer Tragfähigkeit von 1 kg. Der Tablet-Ständer hat 3 Drehpunkte und ist ideal für freihändige Videoanrufe, zum Ansehen eines Films oder zum Spielen eines Spiels.

Durch das integrierte Kugelgelenk lässt sich der Ständer um 360° drehen, sodass Sie zwischen Hoch- und Querformat wechseln können. Darüber hinaus ermöglichen die cleveren Neigungs- (270°) und Schwenkoptionen (104°) des Ständers, den idealen Betrachtungswinkel einzustellen. Weiche Gummipads schützen Ihr Gerät vor Kratzern und die solide Basis mit rutschfesten Silikonpads sorgt für eine sichere Positionierung Ihres Gerätes.
Weitere Informationen:
Technische Details
Montage
Stand
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
245 mm
Verpackungstiefe
176 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
7326909890
Breite des Versandkartons
550 mm
Höhe des Versandkartons
285 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Tiefe
160 mm
Höhe
470 mm
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Tablet/UMPC
Vorgesehene Verwendung
Tisch/Bank
Produktfarbe
Weiß
Typ
Passive Halterung
Material
Stahl
Gerätemontagetyp
Klemmhalterung
Ausrichtung
Horizontal/Vertikal
Anzahl der Display unterstützt
1
Neigungsverstellung
Ja
Drehen
Ja
Schwenkbar
Ja
Ursprungsland
China
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
0 - 270 °
Drehungswinkel
360 °
Swivel Winkel
104 °
Höhenverstellung
Ja
Minimum Bildschirmgröße
4.7 "
Maximale Bildschirmgröße
12.9 "
Sonstige Funktionen
Höhenanpassungsrate
0 - 470 mm
Höchstgewichtskapazität
1 kg
Befestigungstyp
Tisch/Bank
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,69*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,22*
€ 50,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,70*
€ 49,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,07*
€ 47,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,12*
€ 44,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,23*
€ 43,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,69*
€ 38,90
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Neomounts
DS15-050SL1
ab € 18,26*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540BL1
ab € 26,09*
Ähnlich
Neomounts
DS15-540WH1
ab € 26,11*
Ähnlich
Neomounts
DS15-545BL1
ab € 25,06*
Ähnlich
Neomounts
DS15-545WH1
ab € 24,73*
Ähnlich
Neomounts
DS15-550BL1
ab € 32,54*
Ähnlich
Neomounts
DS15-630WH1
ab € 55,77*
Ähnlich
Neomounts
DS15-625BL1
ab € 44,79*
Ähnlich
Neomounts
DS15-625WH1
ab € 44,77*
Ähnlich
Neomounts
DS15-640WH1
ab € 70,96*
Ähnlich
Neomounts
DS15-650WH1
ab € 81,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.