Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma 634.510.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma 634.510.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma 634.510.75 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96601107
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     634.510.75
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Blinkleuchte
Blinklicht
Alarmlicht
Dauerleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS, UKCA
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66, IP69K
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
40 mm
Paketgewicht
40 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.003 A
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,61*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,75*
€ 31,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,58*
€ 31,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,93*
€ 29,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,86*
€ 27,20
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,47*
€ 26,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,61*
€ 23,34
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.820.00
ab € 6,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.830.00
ab € 7,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.05
ab € 6,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.710.00
ab € 4,36*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.710.75
ab € 41,77*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
635.800.75
ab € 27,70*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.08
ab € 40,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.09
ab € 52,47*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.730.00
ab € 7,59*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.800.75
ab € 11,29*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.700.75
ab € 12,67*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.01
ab € 6,93*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.630.02
ab € 7,85*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.720.00
ab € 6,41*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
630.810.00
ab € 3,88*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.