Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Corsair RM1200x SHIFT Netzteil 1200 W 24-pin ATX ATX Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-107360550
Hersteller:
     Corsair
Herst.-Nr.:
     CP-9020254-EU
EAN/GTIN:
     840006654049
Suchbegriffe:
Kabel-Organizer
Kabelbefestigung
Kabelbriden
Kabelhalter
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Motherboard Anschlussstecker
24-pin ATX
Anzahl Molex Anschlüsse 4pin
8
Stromkabellänge Motherboard
610 mm
Anzahl SATA Stromstecker
16
SATA-Netzkabellänge
455,570,685,800 mm
Periphere (Molex) Netzkabellänge
450,550,650,750 mm
EPS-Stromanschluss (4+4-polig)
Ja
Anzahl PCI Express Stromstecker 6+2pin
8
PCI Express-Stromanschlüsse (16-polig)
1
PCI Express Netzkabellänge
750 mm
Kabeltyp
Vollständig modular
Energie
Gesamtleistung
1200 W
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
47 - 63 Hz
Eingangsstrom
7.5 - 15 A
Kombinierter Strom (+3.3V)
150 W
Kombinierter Strom (+12V)
1200 W
Kombinierter Strom (+5V)
150 W
Kombinierter Strom (+5Vsb)
15 W
Max. Ausgangsstrom (+3.3V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+12V)
100 A
Max Ausgangsstrom (+5V)
20 A
Max. Ausgangsstrom (+5Vsb)
3 A
Effizienz
90 %
Energieschutzeigenschaften
Überstrom, Überlastung, Überspannung, Überhitzung, Kurzschluß
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
AC, Gleichstrom
Kabelbinder enthalten
Ja
Leistungen
Zweck
PC / Server
Stromversorgungseinheit (PSU) Formfaktor
ATX
80 Plus Zertifizierung
80 PLUS Gold
ATX-Version
3.0
EPS-Version
2.92
Lagertyp
FDB
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
100000 h
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
Niederspannungsrichtlinie (LVD), RoHS, UKCA
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Kühlung
Aktiv
Lüfterdurchmesser
140 mm
Anzahl Lüfter
1 Lüfter
Ein-/Ausschalter
Ja
Sonstige Funktionen
EPS-Kabellänge
650 mm
Schrauben enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
150 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
86 mm
Gewicht
2000 g
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 189,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 213,57*
€ 254,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 210,45*
€ 250,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 206,24*
€ 245,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 204,46*
€ 243,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 189,13*
€ 225,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90MC08Z0-M0ECY0
ab € 20,24*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M000F0
ab € 446,11*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00010
ab € 260,78*
Ähnlich
Asus
90AR00E1-M00060
ab € 349,55*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00010
ab € 263,58*
Ähnlich
Asus
90AR00D1-M00040
ab € 344,85*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00010
ab € 291,50*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M00080
ab € 389,53*
Ähnlich
Asus
90AR00C1-M000F0
ab € 507,24*
Ähnlich
Asus
90AR0031-M00010
ab € 284,42*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M00010
ab € 321,52*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M000L0
ab € 416,67*
Ähnlich
Asus
90AR0072-M001L0
ab € 543,63*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00010
ab € 310,98*
Ähnlich
Asus
90AR0062-M00060
ab € 411,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.