Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Papst 3412 NGLE Ventilator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Papst 3412 NGLE Ventilator Schwarz
Papst 3412 NGLE Ventilator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE9-3405013
Hersteller:
     ebm-papst
Herst.-Nr.:
     3412NGLE
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Axial Gebläse
Axialgebläse
Axiallüfter
Axialventilator
Allgemeine Beschreibung: DC-Lüfter mit elektronisch kommutiertem Außenläufermotor Kommutierungselektronik vollständig integriert, Material Lüfterrad: glasfaserverstärkter Kunststoff PA, Material Gehäuse: glasfaserverstärkter Kunstsoff PBTP, Lagerung: Sint
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Design
Produktfarbe
Schwarz
Material
Kunststoff
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
92 x 92 x 25 mm
Drehgeschwindigkeit
1950 RPM
Produktlebensdauer
80000 h
Luftstrom
61 m³/h
Leistungen
Typ
Ventilator
Geräuschpegel (hohe Geschwindigkeit)
23 dB
Betriebstemperatur
-20 - 80 °C
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,63*
€ 26,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,05*
€ 25,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,56*
€ 23,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,00*
€ 22,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,63*
€ 18,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ebm-papst
LZ23
ab € 2,98*
Zubehör
ebm-papst
LZ23K
ab € 5,89*
Zubehör
ebm-papst
LZ28CP
ab € 0,869*
Zubehör
ebm-papst
LZ120
ab € 3,59*
Zubehör
ebm-papst
PMFA60L
ab € 30,73*
Zubehör
ebm-papst
PRF60
ab € 10,70*
Zubehör
ebm-papst
PMFA90
ab € 18,14*
Zubehör
ebm-papst
PRF90
ab € 6,34*
Zubehör
ebm-papst
92439-2-2929
ab € 3,86*
Zubehör
ebm-papst
FF 92
ab € 32,82*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-1
ab € 4,36*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-2
ab € 3,80*
Zubehör
ebm-papst
LZ 23-3
ab € 3,50*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-P10
ab € 1,12*
Zubehör
Multicomp
MCSC92-W2
ab € 0,997*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.