Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m
Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m
Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m
Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m
Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m
Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m
Tripp Lite P568-050-ACT Aktives Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel mit eingebautem Signalverstärker (Stecker/Stecker), Schwarz, 15 m
Artikel-Nr.:
     CIDE9-37050651
Hersteller:
     Tripp Lite
Herst.-Nr.:
     P568-050-ACT
EAN/GTIN:
     0037332200563
Suchbegriffe:
HDMI Extender
HDMI Kabel Sonstige
HDMI Kabel Typ-A auf Typ-A
Signalverstärker
Das aktive Hochgeschwindigkeits-HDMI-Kabel P568-050-ACT (Stecker/Stecker) verbindet einen Computer, eine Kabelbox oder eine Blu-ray™-Quelle mit einem bis zu 15,24 m entfernten Monitor, Projektor oder Fernseher mit HD-Auflösung. Der eingebaute Signalverstärker ermöglicht eine saubere Audio-/Videoübertragung ohne den Aufwand und die Kosten für einen externen Repeater in Ihrer HDMI-Kabelstrecke. Außerdem können Sie das Anzeigebild mit der integrierten Bildausgleichssteuerung manuell nach Ihren Wünschen anpassen.

Das P568-050-ACT wird für Digital Signage, für Präsentationen in Sitzungssälen und Klassenzimmern, für POS-Displays, Unternehmen und andere Anwendungen empfohlen, bei denen HD-Video- und Mehrkanal-Audiosignale wiedergegeben werden. Das Kabel unterstützt HD-Videoauflösungen von bis zu 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz Bei Verwendung mit einem digitalen A/V-Adapter von Apple® unterstützt er die iPad2®-Videospiegelung zum Spielen, Anschauen von Videos oder Anzeigen von Präsentationen. Das P568-050-ACT ist abwärtskompatibel mit früheren HDMI-Generationen und konform mit den HDCP v1.3-Standards. Hinweis: Wenn Sie einen 4K-Monitor oder eine 4K-Quelle verwenden, müssen Sie die Auflösung auf 1080p reduzieren, da dies die höchste Auflösung ist, die dieses Kabel erreichen kann.

Das 15,24 m lange, anvulkanisiertes 28 AWG-Kabel hat eine Folien- und Geflechtabschirmung, um eine erstklassige Signalqualität und Schutz vor Übersprechen und EMI/RFI-Interferenzen zu bieten. Korrosionsbeständige, vergoldete Anschlüsse und Kontakte bieten maximale Leitfähigkeit und minimalen Datenverlust. Die integrierte Zugentlastung mit Stegen an den Enden gibt dem Kabel zusätzliche Flexibilität, reduziert die Zugbelastung und trägt zu einer freien Beweglichkeit von Kabel und Steckverbindern ohne Rissbildung bei. Eine flexible PVC-Ummantelung erleichtert die Installation des Kabels bei engen Platzverhältnissen.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10037332200560
Warentarifnummer (HS)
84733080
Breite des Versandkartons
300 mm
Höhe des Versandkartons
249.9 mm
Sonstige Funktionen
Ursprungsland
Vietnam
Gewicht und Abmessungen
Verpackungsbreite
279.4 mm
Verpackungstiefe
12.7 mm
Verpackungshöhe
299.7 mm
Paketgewicht
1110 g
Merkmale
Kabellänge
15.2 m
Anschluss 1
HDMI Typ A (Standard)
Anschluss 2
HDMI Typ A (Standard)
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Unterstützte Grafik-Auflösungen
1920 x 1080 (HD 1080)
Unterstützte Video-Modi
1080p
HDCP
Ja
Maximale Auflösung
1920 x 1080 Pixel
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
AWG Kabelgröße
28
Kabelmantelmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
RoHS
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Weitere Suchbegriffe: hdmi kabel sonstige
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 55,53*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,25*
€ 85,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 71,22*
€ 84,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,12*
€ 79,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,69*
€ 76,98
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,53*
€ 66,08
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Tripp Lite
B013-HU-4K
ab € 216,90*
Zubehör
Tripp Lite
B126-1P0
ab € 28,84*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-004-BHPH3
ab € 358,63*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-010-H
ab € 37,53*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-110-BD
ab € 137,86*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTD
ab € 193,10*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-111-BDTH
ab € 157,02*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-BH
ab € 68,77*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A0-FH
ab € 61,46*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBD
ab € 212,60*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDBH
ab € 174,49*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BDFH
ab € 161,41*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHFH
ab € 137,78*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-BHPH
ab € 128,62*
Zubehör
Tripp Lite
B127A-1A1-FDFH
ab € 186,74*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.