Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elgato Key Light Air 25 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Elgato Key Light Air 25 W
Artikel-Nr.:
     CIDE9-77546700
Hersteller:
     Elgato
Herst.-Nr.:
     10LAB9901
EAN/GTIN:
     840006618638
PRÄZISE GEFERTIGT. EIN ECHTER LICHTBLICK. Mit Key Light Air wirkt dein Kamera-Feed professionell. Aber du wirst es für noch viel mehr verwenden wollen. HOCHMODERN Professionelle LEDs liefern eine konstant sanfte Lichtintensität und bleiben dabei stundenlang kühl, sodass du bei der Arbeit nicht ins Schwitzen kommst. DRAHTLOSE STEUERUNG Key Light Air verbindet sich drahtlos mit deinem PC, Mac, Android-Gerät oder iPhone. So kannst du Helligkeit und Farbe bequem über die Control Center App einstellen und siehst alle Anzeigen in Echtzeit auf dem Bildschirm. AUGENSCHONEND Im Gegensatz zu herkömmlicher Studioausleuchtung lässt dich Key Light Air nicht nur professionell aussehen. Die LEDs sitzen in dem Rahmen der Innenseite des Displays, was zusammen mit der Multi-Layer-Diffusion ein indirektes, ultraweiches Licht erzeugt. So schont es auch deine Augen. FORM UND FUNKTION. IN PERFEKTION. Mit schlankem Design und kompakter Standfläche stellt Key Light Air dich und dein Setup ins Rampenlicht. Das nach vorne ausladende Profil, die Höhenmarkierungen am Teleskopständer und die integrierte Kabelführung zeugen von Liebe zum Detail.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
AC-Netzadapter
Ja
Energie
Energiequelle
AC
Gewicht und Abmessungen
Lichtaustrittsfläche (B x H)
205 x 205 mm
Höhe (min)
600 mm
Höhe (max)
880 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Lampen
Gesamtleistung
25 W
Leuchtmitteltyp
LED
Lichtfarbe
Weiß
Farbwiedergabeindex (CRI)
92
Lichtleistung
1400 lm
Farbtemperatur (min.)
2900 K
Farbtemperatur (max.)
7000 K
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 117,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 148,81*
€ 177,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 144,76*
€ 172,26
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,21*
€ 158,52
pro Stück
ab 10 Stück
€ 129,15*
€ 153,69
pro Stück
ab 500 Stück
€ 117,18*
€ 139,44
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Asus
90LA00J0-B01170
ab € 3,97*
Ähnlich
Asus
90MP02P0-BAUA00
ab € 27,57*
Ähnlich
Asus
90LM05M1-B06370
ab € 182,40*
Ähnlich
Asus
90LM04V1-B01370
ab € 150,71*
Ähnlich
Asus
90YH0340-B2UA00
ab € 26,80*
Ähnlich
Asus
90MP0316-BKFA00
ab € 252,05*
Ähnlich
Asus
90LM0381-B01370
ab € 135,39*
Ähnlich
Asus
90LA00F0-B01100
ab € 21,43*
Ähnlich
Asus
90LA0040-B01100
ab € 2,72*
Ähnlich
Asus
90LA00M7-B01170
ab € 47,12*
Ähnlich
Asus
90LM03Y1-B01370
ab € 196,64*
Ähnlich
Asus
90LM05K1-B01370
ab € 170,58*
Ähnlich
Asus
90LM05L1-B01370
ab € 199,52*
Ähnlich
Asus
90LM06M1-B01170
ab € 309,01*
Ähnlich
Asus
90LM00X0-B02370
ab € 331,87*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.