Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Milwaukee M18 FSZ-0X 3000 SPM Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE9-89937802
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933478293
EAN/GTIN:
     4058546344702
Suchbegriffe:
Akku-Fuchsschwanz
Akku-Säbelsäge
Akku-Tigersäge
Akkusäbelsäge
Weitere Informationen:
Merkmale
Eingebautes Licht
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Leistungen
Leerlauf-Hubgeschwindigkeit (max.)
3000 SPM
Entladungslänge
32 mm
Einschneidetiefe in Holz
300 mm
Schnitttiefe in Stahl
20 mm
Einscheidetiefe in Aluminium
25 mm
Schnittiefe in Metallprofile/pfeifen
150 mm
Schallleistungspegel
96.4 dB
Schalldruckpegel
85.4 dB
Schallpegelunsicherheit
3 dB
Schwingungspegel (Brett)
26.7 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Brett)
1.5 m/s²
Unsicherheit Schwingungspegel (Holzbalken)
1.5 m/s²
Schwingungspegel (Holzbalken)
25.1 m/s²
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batteriespannung
18 V
Austauschbare Batterie
Ja
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 229,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 268,38*
€ 319,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 261,07*
€ 310,67
pro Stück
ab 3 Stück
€ 258,46*
€ 307,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 244,12*
€ 290,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 236,72*
€ 281,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 229,21*
€ 272,76
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932478816
ab € 268,23*
Zubehör
Milwaukee
48001075
ab € 3,45*
Zubehör
Milwaukee
48001076
ab € 6,42*
Zubehör
Milwaukee
48001077
ab € 8,76*
Zubehör
Milwaukee
48001078
ab € 5,98*
Zubehör
Milwaukee
48001079
ab € 8,21*
Zubehör
Milwaukee
48001080
ab € 13,09*
Zubehör
Milwaukee
48001082
ab € 10,85*
Zubehör
Milwaukee
48001083
ab € 14,83*
Zubehör
Milwaukee
48001084
ab € 9,81*
Zubehör
Milwaukee
48001420
ab € 11,06*
Zubehör
Milwaukee
48001430
ab € 15,04*
Zubehör
Milwaukee
48001450
ab € 12,66*
Zubehör
Milwaukee
48001460
ab € 35,03*
Zubehör
Milwaukee
48001600
ab € 26,49*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.