Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
HARTING Hand Crimpzange für D-Sub-Signalkontakte, 174 mm
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
108EL-6931137
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09990000501
EAN/GTIN:
5059039165667
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Produkttyp = Crimpzange
Betätigung = Hand
Zur Verwendung mit = D-Sub-Signalkontakte
Ratsche = Ja
Gesamtlänge = 174 mm
Harting Hand-Crimpzange für gedrehte D-Sub-Kontakte. Eine hochwertige Handcrimpzange zum Crimpen von gedrehten D-Sub-Steckern und -Buchsen mit koaxialen Innenkontakten und Signalkontakten. Dieses handliche Werkzeug besitzt eine zyklusgesteuerte Präzisionsratsche, die verhindert, dass das Werkzeug vor Abschluss des Crimpvorgangs geöffnet wird. Diese Funktion sorgt für genaue und konsistente Crimps in hoher Qualität und verhindert unvollständige Crimpvorgänge. Ein 8-Kerben-Auswahlknopf auf dem Werkzeug ermöglicht die richtige Crimp-Einstellung und ein Drehkopf-Positionierungskopf arretiert den Positionierungskopf fest an seinem Platz. Eigenschaften und Vorteile • Erzeugt Crimps gemäß MIL-DTIL-22520/2-01 • Ein großer Drahtgrößenbereich von 32-20 AWG • 8-stufiger Auswahlknopf für die Crimptiefe • Ratschenmechanismus gewährleistet, dass ein vollständiger Crimpvorgang erreicht wird • Minimale Wartung erforderlich Positionierhilfe Die Positionierhilfe für diese Hand-Crimpzange muss separat bestellt werden, siehe Best.-Nr. ; 756-7345 756-7345. Typische Anwendungen: • Wartung und Reparatur • Elektrische Installationen • Computerschnittstelle • Kabelkomponenten Häufig gestellte Fragen: Wie einfach sind sie zu bedienen? Sie sind sehr einfach zu bedienen, wählen Sie den Stift oder die Buchse für die Anwendung, stecken Sie den Draht in den Stift, öffnen Sie die Crimpzange, setzen Sie ihn in die Bohrung der Einzugszange ein und drücken Sie ihn, bis der Zyklus beendet ist. Wie wird das Produkt gewartet? • Bewegliche Teile sollten regelmäßig geschmiert werden. • Eine Schmierung* wird mindestens alle 10.000 Zyklen empfohlen, wenn das Werkzeug Verunreinigungen ausgesetzt ist. Die Bedeutung einer hochwertigen Crimpzange Wenn eine Crimpzange an einer Klemme verwendet wird, werden zwei Crimpvorgänge zur gleichen Zeit durchgeführt. Der eine Vorgang stellt die elektrische Verbindung zwischen dem Leiter und der Klemme her. Der andere ist der Isolierungs-Crimp, der für eine Zugentlastung Schutz gegen Vibrationen und mechanische Spannungen sorgt. Es ist wichtig, dass die elektrische Verbindung gasdicht ist, ohne Lücken zwischen den Drahtlitzen und der Klemme. Wenn Hohlräume vorhanden sind, kann Korrosion auftreten, die einen elektrischen Widerstand und eine übermäßige Erwärmung verursachen und die elektrische Verbindung beschädigen kann. Eine Crimpzange hoher Qualität sorgt dafür, dass eine vollständige, gasdichte Crimpverbindung hergestellt wird, die vermeidet, dass die Qualität des elektrischen Anschlusses nachlässt oder die Isolierung im Laufe der Zeit bricht.
Weitere Informationen:
Produkttyp:
Crimpzange
Betätigung:
Hand
Zur Verwendung mit:
D-Sub-Signalkontakte
Ratsche:
Ja
Gesamtlänge:
174 mm
... >
Handwerkzeuge
>
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
>
Crimpwerkzeuge
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialsteckverbinder-Crimpzange
,
LWL-Crimpzange
,
TNC-Crimpzange
,
Twinax-Crimpzange
,
Crimp Kombinationszange
,
Crimp Kombizange
,
Buchsenkontakt
,
Crimpbuchse
,
Aderendhülsen-Crimpzange
,
Aderendhülsenzange
,
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
harting buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
6931137
,
Handwerkzeuge
,
Kabel, Steckverbinderwerkzeuge & Crimpzangen
,
Crimpwerkzeuge
,
HARTING
,
09990000501
,
Hand Tools
,
Cable, Connector & Crimping Tools
,
Crimp Tools
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 485,73*
€ 516,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 506,27*
€ 539,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 508,57*
€ 545,26*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 535,53245*
€ 573,50245*
Lager 108
Frei Haus
ab € 596,98*
€ 656,23*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 656,23*
€ 780,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 652,49*
€ 776,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 630,44*
€ 750,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 602,08*
€ 716,48
pro Stück
ab 500 Stück
€ 596,98*
€ 710,41
pro Stück
Lagerstand:
Lager 108
Versand:
Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere
Lagerstands-Informationen
anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 108
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:
Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 67 000 5476 Drahtverbinder D-Sub Kupfer
Harting
09 67 000 5476
ab € 0,498*
Zubehör
Harting 09 67 000 7476 09 67 000 7476 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.
Harting
09 67 000 7476
ab € 0,497*
Zubehör
Harting Crimpmatrize, 28AWG / 18AWG max., Typ D-Sub-M
Harting
09990000502
ab € 142,5358*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 1.8mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24 →
Harting
09670008476
ab € 29,39*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 1.04mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24
Harting
09670008576
ab € 15,23*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Nickel, Gold über Nickel, 22 → 18 AWG,
Harting
09670003476
ab € 30,84*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Nickel, Gold über Nickel, 22 →
Harting
09670003576
ab € 16,89*
Zubehör
Positionierer, für Crimpzange 09 99 000 0501, 09990000618, 09 99 000 0618
Harting
09990000618
ab € 194,8183*
Zubehör
Prüflehre für 09990000501, 63.5 mm, 09990000617
Harting
09990000617
ab € 220,8145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen