Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Elektronik, Elektrotechnik
>
Kabel, Steckverbinder und Zubehör
>
Stecker, Verbinder und Zubehör
>
Crimptechnik
>
Crimpbuchse
>
Artikel
Harting Deutschland DSUB HAND CRIMP TOOL INN.COAX/SIGNAL C.
Menge:
Stück
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
3461-40033354
Hersteller:
Harting
Herst.-Nr.:
09990000501
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
BNC-Crimpzange
Cinchstecker-Crimpzange
Koaxcrimpzange
Koaxialkabel-Crimpzange
Handcrimpwerkzeug, für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt, 4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01, Leiterquerschnitt: 0,09...0,82 mm² - Achtung Sonderbestellung, keine Rückgabe oder Storno möglich! -
Weitere Informationen:
Herkunftsland:
Deutschland
... >
Lager 3461
>
Installationsmaterial Kommunikationsnetze DNT/FNT
>
D-Sub-Steckverbinder
Weitere Suchbegriffe:
Koaxialsteckverbinder-Crimpzange
,
LWL-Crimpzange
,
TNC-Crimpzange
,
Twinax-Crimpzange
,
Crimp Kombinationszange
,
Crimp Kombizange
,
Buchsenkontakt
,
Crimpbuchse
,
Aderendhülsen-Crimpzange
,
Aderendhülsenzange
,
Kabelschuh-Crimpzange
,
Kabelschuh-Presszange
,
Kabelschuhcrimpzange
,
Kabelschuhpresszange
,
Kabelschuhzange
,
Kerbzange
,
harting buchsenkontakt
,
buchsenkontakt
,
09990000501
,
D-Sub-Steckverbinder
,
4-Punkt-Crimpung nach MIL 22 520/2-01
,
Handcrimpwerkzeug
,
für gedrehten Stift- und Buchsenkontakt
Angebote
(14)
Lieferzeit
max. 1 Tag
max. 3 Tage
max. 5 Tage
max. 10 Tage
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
Lager 4981
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 485,73*
€ 516,72*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 506,27*
€ 539,93*
Lager 6012
Frei Haus
ab € 508,57*
€ 545,26*
Lager 4147
42 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 535,53245*
€ 573,50245*
Lager 3461
13 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 529,4106*
€ 579,2903*
Angebote:
5
10
Alle
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Menge:
Stück
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise:
Lager 3461
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 579,2903*
€ 689,35546
pro Stück
ab 2 Stück
€ 557,1806*
€ 663,04491
pro Stück
ab 5 Stück
€ 543,0406*
€ 646,21831
pro Stück
ab 10 Stück
€ 535,0406*
€ 636,69831
pro Stück
ab 500 Stück
€ 529,4106*
€ 629,99861
pro Stück
Lagerstand:
Lager 3461
Versand:
Lager 3461
Es liegen leider keine detaillierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 50,00*
€ 6,99*
Mindestbestellwert: € 50,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel:
Lager 3461
Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Alternative Artikel
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Harting 09 67 000 5476 Drahtverbinder D-Sub Kupfer
Harting
09 67 000 5476
ab € 0,498*
Zubehör
Harting 09 67 000 7476 09 67 000 7476 Buchsenkontakt AWG min.: 28 AWG max.: 24 Ni 1 St.
Harting
09 67 000 7476
ab € 0,497*
Zubehör
Harting Crimpmatrize, 28AWG / 18AWG max., Typ D-Sub-M
Harting
09990000502
ab € 142,5358*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Buchse Größe 1.8mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24 →
Harting
09670008476
ab € 29,39*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt Signal Stecker Größe 1.04mm, für D-Sub-Steckverbinder Crimp, 24
Harting
09670008576
ab € 15,23*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt, Buchse, Crimpanschluss, Nickel, Gold über Nickel, 22 → 18 AWG,
Harting
09670003476
ab € 30,84*
Zubehör
HARTING D-Sub Standard Rundsteckverbinderkontakt, Stecker, Crimpanschluss, Nickel, Gold über Nickel, 22 →
Harting
09670003576
ab € 16,89*
Zubehör
Positionierer, für Crimpzange 09 99 000 0501, 09990000618, 09 99 000 0618
Harting
09990000618
ab € 194,8183*
Zubehör
Prüflehre für 09990000501, 63.5 mm, 09990000617
Harting
09990000617
ab € 220,8145*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen