NIETZANGE PROFESSIONNEL 460 mm - für Blindnieten und NietmutternDie professionelle Nietzange mit einer Länge von 460 mm ist das ideale Werkzeug für präzise und zuverlässige Arbeiten mit Blindnieten...
Mit dem um 360-° drehbaren Kopf erreicht die Nietzange RP60 Multiâ„¢ von Rapid auch schwer zugängliche Stellen. Die universal einsetzbare Zange eignet sich für 3,2, 4,0 und 4,8 mm grosse Aluminium-...
Produktbeschreibung: verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32’’), 3 mm (1/8’’), 4 mm (5/32’’) und 5 mm (3/16’’) Durchmesser haltbare und robuste Konstruktion aus Stahl automatischer Au...
BGS 409 Langarm Nietzange mit Sammelflasche für Blindnieten / Poppnieten Beschreibung: 2 Arm Nietzange mit Sammelflasche, hält Arbeitsumgebung sauber und sicher Grifflänge 220mm für extra große Heb...
geeignet für Blindnieten vier auswechselbare Mundstücke Magazin und Schlüssel im Zangenkörper inklusive 200 Blindnieten mit Gummigriff Körper aus Metalldruckguss Blindnieten: 2,4 - 3,2 - 4,0 - 4,8 mm
Handnietzange NTH Für den Heimwerker, Körper aus Aluminium Spritzguss, Hebel aus Stahl gesenkgeschmiedet, lackiert mit Feder. Arbeitsbereich Blindniete bis Ø 5 mm in Alu und Ø 4 mm in Stahl und Ede...
Produktbeschreibung: verarbeitet Stahl- und Aluminiumnieten mit 2 mm (3/32’’), 3 mm (1/8’’), 4 mm (5/32’’) und 5 mm (3/16’’) Durchmesser robuste, langlebige Konstruktion aus Druckguß in schwerer Pr...
Ausführung: zum Verarbeiten von Blindnieten Dornaufnahme am Kopf austauschbar für Nieten der Durchmesser: 2.4, 3.2, 4.0 und 4.8 mm schwarz, Zangenkörper aus Aluminium, Hebel aus Stahlblech PVC-Griffe
Junior-Nietbox Inhalt Handnietzange NTX und 5 Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel. Gewicht: ca. 2,5 kg Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 Blindniet-Abmessungen Alu/Stahl 3,0 x 6,0 mm Alu/Stahl 3,...
Blindnietmuttern-Box GBM 10 mit Gewindedorn und Mundstück M5 inklusive Gewindedorne und Mundstücke M4 und M6, verschiedene Blindnietmuttern-Abmessungen M4 bis M 6 aus Alu für Fügegutstärken von 0,2...