facom Nietzange - Zweihandbedienung. Produktbeschreibung: Aluniete: Ø 6,4 mm Stahlniete: Ø 5 mm Anschläge zum Dämpfen des Stoßes beim Abbrechen des Dorns mit dem verstellbaren Kopf lässt sich die K...
geeignet für Gewindehülsen inklusive vier auswechselbaren Gewindedornen und Mundstücken extra lange Hebelarme hohe Kraftübertragung geeignet für Alu-, Stahl und Edelstahlhülsen mit Gummigriff Körpe...
kwb 407190 Blindnietzangen-Set Blindnietzangen-Satz schwere Ausführung mit Griffschutz für Blindnieten aus Aluminium und Kupfer bis 4,8 mm Schaft-Durchmesser aus anderen Materialien bis 4 mm Schaft...
Novus 110070283 Blindnietzange Novus Blindnietzange N 25 vario Aluminium-Blindnieten A2,4, A3, A4, A5, Stahlblindnieten S3, S4, KuperblindnietenC4 Gerätekörper aus Aluminium und Hebel stahlgeschmie...
Für Blindnieten: 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 6,4 mm Für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlnieten Sehr geringer Kraftaufwand bei extrem kurzer Bauform Abmessungen / Länge: 320 mm
Optimales Werkzeug für ein schnelles und sicheres Setzen der HTWD-R4 oder HTWD-R6 Spreiznieten Stabiles und robustes Werkzeug für ein ermüdungsfreies Arbeiten Auch für hohe Kanäle und unzugängliche...
C.K T3822A Scheren-Nietzange 1 St. Scherennietwerkzeug mit Knackschutz Hoch belastbare Stahlausführung für außergewöhnliche Festigkeit und Langlebigkeit. Anti-Stoß-Design schützt vor Verletzungen d...
Standardnietzange mit verlängerter Spitze. Dank der langen Spitze eignet sich diese Zange gut zum Installieren von Nieten in Türen. Lieferung mit vier unterschiedlich großen Aufsätzen und Schlüssel...
Nietboy Handnietzange NTS im praktischen Handkoffer. Inklusive 1 Spiralbohrer, 100 Blindniete 4 mm Ø kurz, mittel, lang sowie Unterlegscheiben und Nietfibel.
Kopfausführung: 360° drehbar Länge: 250 mm Breite: 355 mm Höhe: 30 mm Gewicht: 0,818 kg Blindnietzangen mit um 360° drehbarem Kopf, für Aluminiumnieten, mit 4 auswechselbaren Mundstücken (2,4 mm - ...
Kurzbeschreibung Mit drehbarem Kopf 360° Vorteile • Kopf 360° drehbar • 4 auswechselbare Mundstücke ø: 2,4 mm, 3,2 mm, 4,0 mm, 4,8 mm Anwendungsbereiche • Für Aluminiumarbeiten Merkmale • Ausführun...
Profi Blindnietzange Blindnietzange für die Verarbeitung von Blindnieten der Durchmesser 2,4 / 3,0 - 3,2 / 4,0 / 4,8 - 5,0 mm Spannbacken aus gehärtetem Legierungsstahl – für alle Blindniet-Materia...