Nietbox In der praktischen Nietbox wird die Blindniet-Zange NTX mit 12 Standard-Blindnietabmessungen geliefert. Der kompakte und dennoch robuste Kunststoffkoffer sorgt für eine optimale Aufbewahrun...
Nietmuttern: M 5 ∙ M 6 ∙ M 8 ∙ M 10 für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlnieten Blindnieten: 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 6,4 mm für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlnieten Abmessungen / Länge: 32...
Scheren-Blindniet-Setzgerät SN 2 Arbeitsbereich Setzt Blindniete von 3,0 bis 6,4 mm Ø aller Werkstoffe, G-Bulb-Blindniete bis 4,8 mm Ø. Technische Daten Gewicht: 1,93 kg Länge geschlossen: 310 mm L...
Multi Blindnietzangen RP 40 und RP 60 mit Universalmundstück im Koffer. Komplett-Nietwerzeug. Die Nietzangen können ohne Wechsel des Mundstücks verwendet werden dank des Universalmundstücks. Produk...
Junior Nietbox PolyGrip Inhalt Handnietzange NTX und 5 PolyGrip Blindnietabmessungen, 1 Montageschlüssel. Gewicht: ca. 2,5 kg Maße: 275 x 145 x 40 mm Inkl. 5 PolyGrip Blindniet-Abmessungen: Alu/Sta...
facom Scherennietgerät ist geeignet für den intensiven Gebrauch, insbesondere auf Baustellen. Produktbeschreibung: für Aluniete: Ø 6,4 mm für Stahlniete:Ø 5 mm Lieferumfang: 5 Mundstücken: Ø 3 bis ...
facom Nietzange - Zweihandbedienung. Produktbeschreibung: Aluniete: Ø 6,4 mm Stahlniete: Ø 5 mm Anschläge zum Dämpfen des Stoßes beim Abbrechen des Dorns mit dem verstellbaren Kopf lässt sich die K...
geeignet für Gewindehülsen inklusive vier auswechselbaren Gewindedornen und Mundstücken extra lange Hebelarme hohe Kraftübertragung geeignet für Alu-, Stahl und Edelstahlhülsen mit Gummigriff Körpe...
kwb 407190 Blindnietzangen-Set Blindnietzangen-Satz schwere Ausführung mit Griffschutz für Blindnieten aus Aluminium und Kupfer bis 4,8 mm Schaft-Durchmesser aus anderen Materialien bis 4 mm Schaft...
Novus 110070283 Blindnietzange Novus Blindnietzange N 25 vario Aluminium-Blindnieten A2,4, A3, A4, A5, Stahlblindnieten S3, S4, KuperblindnietenC4 Gerätekörper aus Aluminium und Hebel stahlgeschmie...
Für Blindnieten: 3,2 ∙ 4,0 ∙ 4,8 ∙ 6,4 mm Für Kupfer-, Messing-, Stahl- und Edelstahlnieten Sehr geringer Kraftaufwand bei extrem kurzer Bauform Abmessungen / Länge: 320 mm