Bralo 02BM00852 Blindnietzange 265 mm Blindnietzange BM-85 im Kunststoffkoffer Inkl. Blindnieten Sortiment Aluminium/Stahl Ausstattung: Praktisch um in schwer zugänglichen Bereichen zu nieten · Zan...
NWS 1179-4 Blindnietzange 250 mm Blindnietzange Ausstattung: Inklusive Mundstücke Ø 2,4 - 4,8 mm Schmaler Kopf für schwer zugängliche Nietstellen Mit Öffnungsfeder und Schließer Mit selbsttätigem D...
Bralo 02BM0075PB Blindnietzange 265 mm Inkl. Blindnieten Sortiment Aluminium/Stahl Praktisch um in schwer zugänglichen Bereichen zu nieten · Zangenkörper aus stabilem Gussaluminium · Hebel aus gefa...
geeignet für Blindnieten inklusive fünf auswechselbaren Mundstücken kein Werkzeug zum Wechsel der Mundstücke nötig geringer Kraftaufwand durch innovative Hebeltechnik schmaler Zangenkopf mit Auffan...
Bralo 02BM01600 Blindnietzange 440 mm Blindnietzange BM-160 Die Blindnietzange BM-160 verarbeitet alle Materialen bis zu einem Anwendungsbereich von 5 mm ab. Hochfeste Blindnieten bis zu einem Ø vo...
Sortimenskassette mit Stahl-Stahl Blindnieten incl. Handnietzange MFX150B Eine professionelle Blindnietzange für leichte und kleine Montagearbeiten. Durch die eingebaute Übertragung wird ein leicht...
GBM 10 – Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät Hand-Blindnietmuttern-Setzgerät mit einfacher Hubeinstellung Arbeitsbereich Setzt Blindnietmuttern von M3* bis M6 Alu und bis M5 Stahl, Messing und Edelstah...