Blindnietzange Combo 2 H6Ist gegen hohen Arbeitslasten standfest und für die Montage von Blindnieten und Blindnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl geeignet. Kombi-Nietzange für das Verarb...
Optimales Werkzeug für ein schnelles und sicheres Setzen der HTWD-R4 oder HTWD-R6 Spreiznieten Stabiles und robustes Werkzeug für ein ermüdungsfreies Arbeiten Auch für hohe Kanäle und unzugängliche...
GRANIT BLACK EDITION Handnietzange, Länge 270 mm Sichere und schnelle Nietverbindungen schaffen: Nutzen Sie dafür die GRANIT BLACK EDITION Handnietzange mit Metalldruckguss-Körper und Gummi-Handgri...
Inklusive 2,4-mm-, 3,2-mm-, 4,0-mm- und 4,8-mm-Einsätzen. Griffiger Handbereich mit Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlüssel zum Wechseln der Einsätze.
Revolver-Loch-Zange und Nietzange KRAFTMANN, 102 teilig Lochzange zum Lochen von festen Materialien wie Gürtel, Riemen, Leder, Kunstleder, Planen usw. und Ösenzange mit 100 Hohlnieten für 4,5 mm Lo...
Handnietzange (Spenglerzange) POP TT55D für Blindniete Die klassische Blindnietzange für Spengler- und Isolierer. Ein robustes Leichtgewicht. Lieferung inkl. Standard-Mundstücke 2.4, 3.2 und 4.0 mm...
Bralo 02BM0075PB Blindnietzange 265 mm Blindnietzange BM-75 im Kunststoffkoffer Inkl. Blindnieten Sortiment Aluminium/Stahl Ausstattung: Praktisch um in schwer zugänglichen Bereichen zu nieten · Za...
Novus 102270501 Blindnietzange 290 mm Blindnietzange N-40 Professionelle Industrie-Blindnietzange für den häufigen Einsatz in der Werkstatt. Ausstattung: Verarbeitet Aluminium, Stahl und Kupfer Bli...
geeignet für Kunststoffnieten schmaler Zangenkopf einsetzbar in schwer zugänglichen Bereichen 90° abgewinkelter Nietkopf mit Gummigriff Körper aus Metalldruckguss