Blindnietzange Combo 2 H6Ist gegen hohen Arbeitslasten standfest und für die Montage von Blindnieten und Blindnietmuttern aus Aluminium, Stahl und Edelstahl geeignet. Kombi-Nietzange für das Verarb...
Nietwerkzeug Typ = Drehkopf Nietengröße max. = 4.8mm Nietengröße min. = 2.4mm RS Pro 360°-Nietwerkzeug. Dieses drehbare Kopfnietwerkzeug von RS PRO ist ideal für Hochleistungsbefestigungsanwendunge...
geeignet für Blindnieten inklusive vier auswechselbaren Mundstücken extra lange Hebelarme hohe Kraftübertragung Magazin und Schlüssel im Zangenkörper mit Gummigriff Körper aus Metalldruckguss Blind...
Handnietzange • Öffnungsfeder für selbsttätigen Dornauswurf • Für Blindniete 2,4–4,8 mm Ø Aluminium, 4,0 mm Ø Edelstahl Lieferung: Mit 4 Mundstücken 2,4; 3,2; 4; 4,8 mm und Montageschlüssel.
Bralo 02BM00750 Blindnietzange 265 mm Blindnietzange BM-75 Ausstattung: Praktisch um in schwer zugänglichen Bereichen zu nieten · Zangenkörper aus stabilem Gussaluminium · Hebel aus gefaltetem Stah...
Optimales Werkzeug für ein schnelles und sicheres Setzen der HTWD-R4 oder HTWD-R6 Spreiznieten Stabiles und robustes Werkzeug für ein ermüdungsfreies Arbeiten Auch für hohe Kanäle und unzugängliche...
Manche Nieten sind an Stellen platziert, die fast unerreichbar sind. Diese Zange hat einen 360° schwenkbaren Kopf, der in allen Richtungen funktioniert. Daher reicht die Spitze in fast jeden Winkel...
GRANIT BLACK EDITION Handnietzange, Länge 270 mm Sichere und schnelle Nietverbindungen schaffen: Nutzen Sie dafür die GRANIT BLACK EDITION Handnietzange mit Metalldruckguss-Körper und Gummi-Handgri...
Inklusive 2,4-mm-, 3,2-mm-, 4,0-mm- und 4,8-mm-Einsätzen. Griffiger Handbereich mit Aufbewahrungsmöglichkeit für den Schlüssel zum Wechseln der Einsätze.