Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm
Artikel-Nr.:
     1609-FEX15030-LD
Hersteller:
     Setpoint
Herst.-Nr.:
     FEX15030-LD
EAN/GTIN:
     4262442793377
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Feuerlöschdecke

Pulverfeuerlöscher, Brandklassen A, B, C, 3kg + Löschdecke 100 x 100cm

Pulverlöscher aus dem Hause Smartwares 3kg für Brandklassen ABC plus Löschdecke 100 x 100cm zum schnellen und effizienten Löschen kleiner Brände.

Der 3kg Feuerlöscher ist handlich und findet seinen Einsatzbereich u.a. in Autos, Booten, Wohnwagen, Wohnmobilen, am Arbeitsplatz, in Werkstätten oder Schuppen.

Mit einer starken Löschkapazität löscht der Pulverfeuerlöscher Brände der Brandklassen:
A: Brände fester Stoffe, hauptsächlich organischer Natur, die normalerweise unter Glutbildung verbrennen. Beispiele: Holz, Papier, Kohle, Heu, Stroh, einige Kunststoffe (vor allem Duroplaste), Textilien.
B: Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen. Beispiele: Benzin, Ethanol, Teer, Wachs, viele Kunststoffe (vor allem Thermoplaste), Ether, Lacke, Harz.
C: Brände von Gasen. Beispiele: Ethin (Acetylen), Wasserstoff, Erdgas, Methan, Propan, Butan, Stadtgas.
Eine Druckanzeige am Löschhebel gibt Auskunft über den Behälterdruck. Der Handfeuerlöscher ist frostbeständig bis -30°C.

Der Feuerlöscher besitzt das BSI Prüfzeichen, das ein vertrauenswürdiges Zeichen für die Einhaltung der europäischen Norm DIN EN 3-7 für tragbare Feuerlöscher ist. (BSI: Bundes-Amt für Sicherheit in der Informations-Technik)

Die im Lieferumfang enthaltene Feuerlöschdecke ist besonders zum Löschen von Kleinbränden geeignet, zur Bekämpfung von Kleider-, Mülleimer-, Herdplatten- und allen weiteren Kleinbränden. Z.B.: beim Grillen, beim Camping/Caravaning, am Küchenherd. Entspricht EN1869:1997.

Eine Investition in Brandschutz zahlt sich jederzeit aus und gibt Ihnen zudem das Gefühl von Sicherheit!
Weitere Informationen:
Inhalt Feuerlöscher:
3 kg
Gewicht des Inhalts:
3 kg
Brandklasse:
A B C
Frostbeständig:
ja, bis -30°
Zertifizierung:
BSI Prüfzeichen / EN1869:1997.
Größe:
Höhe 41cm
Weitere Suchbegriffe: Löschdecke, Pulver-Feuerlöscher, Pulverfeuerlöscher, Pulverlöscher, feuerlöschdecke 1 x 1 m, pulver feuerlöscher, löschdecke 1m x 1m, feuerlöscher, kaufen:für, zuhause, 3, kg, mini, wohnung, wohnmobil, haushalt, brandlöscher, din, en, wohnwagen, pulverfeuerlöscher, pulverlöscher, abc, autofeuerlöscher, kfz, pkw, smartwares, Löschdecken, Feuerlöschdecken, küche
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 39,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 39,06* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 51,98*
€ 61,86
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 51,42*
€ 61,19
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 49,51*
€ 58,92
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 47,66*
€ 56,72
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 46,53*
€ 55,37
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 39,06*
€ 46,48
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.018.56
ab € 16,95*
Sonstiges
Smartwares
10.014.68
ab € 22,61*
Sonstiges
Smartwares
10.014.72
ab € 34,63*
Sonstiges
Smartwares
10.033.67
ab € 13,82*
Sonstiges
Smartwares
10.014.97
ab € 26,68*
Sonstiges
Smartwares
10.015.05
ab € 48,65*
Sonstiges
Smartwares
FS600-2
ab € 29,45*
Sonstiges
Smartwares
SB2SW-2
ab € 70,06*
Sonstiges
Smartwares
FS600-4
ab € 58,85*
Sonstiges
ELRO
BB1-E
ab € 20,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.