Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, Einzelverpackung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, Einzelverpackung
Memoboard Stahl Kiefernholzrahmen, 1000 x 600 mm, Einzelverpackung
Artikel-Nr.:
     C1011-CC-MM60100 E
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     CC-MM60100 E
EAN/GTIN:
     4016946191449
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whitebaord Stahl Kiefernholzrahmen. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Inklusive Montagematerial. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: Kiefernholz, natur. Format: 1000 x 600 mm. Einzelverpackung. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Beschreibung der Besonderheiten:
Einzelverpackung. Magnethaftend. Beschriftbar und trocken abwischbar. Inklusive Montagematerial.
Oberflächenbeschaffenheit:
lackierter Stahl
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
100
Ablageschale vorhanden:
Nein
Material des Rahmens:
Kiefernholz
Höhe der Tafel:
60
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
natur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 22,94*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,07*
€ 45,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,41*
€ 38,57
pro Stück
ab 6 Stück
€ 30,10*
€ 35,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,03*
€ 34,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,32*
€ 33,70
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,94*
€ 27,30
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.