Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard ECO Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC4109
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC4109
EAN/GTIN:
     4016946061797
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard ECO Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Format: 1500 x 1000 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Höhe der Tafel:
100
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Beschreibung der Besonderheiten:
Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken.
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
beidseitig beschreibbar:
Nein
Breite der Tafel:
150
Raster vorhanden:
Nein
Farbe:
weiß
Ablageschale vorhanden:
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 114,83*
€ 136,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 108,67*
€ 129,32
pro Stück
ab 4 Stück
€ 106,14*
€ 126,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,50*
€ 120,79
pro Stück
ab 6 Stück
€ 100,69*
€ 119,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,06*
€ 113,12
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.