Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumrahmen, 1600 x 1200 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC911216
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC911216
EAN/GTIN:
     4016946221658
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard U-Act!Line® Stahl. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 14mm stark, 15mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken (eine in grün). Format: 1600 x 1200 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Farbe:
weiß
Breite der Tafel:
160
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
Raster vorhanden:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar.
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminiuim 14mm stark, 15mm breit
Farbe des Rahmens:
silber
Höhe der Tafel:
120
beidseitig beschreibbar:
Nein
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 95,58*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,79*
€ 150,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 121,43*
€ 144,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 119,31*
€ 141,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,90*
€ 134,35
pro Stück
ab 6 Stück
€ 111,63*
€ 132,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 104,84*
€ 124,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 95,58*
€ 113,74
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.