Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Whiteboard U-Act!Line® Stahl, Aluminiumahmen, 1200 x 800 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-SC918012
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     SC918012
EAN/GTIN:
     4016946221641
Suchbegriffe:
Magnet-Board
Magnet-Tafel
Magnet-Wand
Magnetboard
FRANKEN Whiteboard U-Act!Line® Stahl. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken. Oberfläche/Material: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium 14mm stark, 15mm breit, mit hellgrauen Kunststoffecken (eine in grün). Format: 1200 x 800 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Oberflächenbeschaffenheit:
Emaille
Farbe:
weiß
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminiuim 14mm stark, 15mm breit
Raster vorhanden:
Nein
beidseitig beschreibbar:
Nein
Ablageschale vorhanden:
Ja
Farbe des Rahmens:
silber
Breite der Tafel:
160
Beschreibung der Besonderheiten:
Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig.
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Zubehör für Wandbefestigung:
Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung: Spiegelaufhängung oder durch die Ecken
Garantie gewährt:
Ja
Höhe der Tafel:
120
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,53*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,45*
€ 76,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,97*
€ 76,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,80*
€ 71,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 55,07*
€ 65,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,74*
€ 59,19
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,53*
€ 56,56
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,76*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,93*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,94*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,86*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 12,87*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,93*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,53*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,29*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 3,85*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,78*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,76*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.