Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl, Aluminiumrahmen, 1500 x 1000 mm, weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-STC202
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC202
EAN/GTIN:
     4016946196840
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion Stahl. Doppelseitige Schreibtafel. Beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen, 600 mm tief. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Material: Gestell: Metall, lichtgrau. Oberfläche: Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 1500 x 1000 mm. Gesamthöhe: 1930 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Breite der Tafel:
150
Raster vorhanden:
Nein
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Höhe der Tafel:
100
beidseitig beschreibbar:
Ja
Ablageschale vorhanden:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar.
Farbe:
weiß
Farbe des Rahmens:
silber
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Die besten Konditionen aller 10 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 173,96*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 215,53*
€ 256,48
pro Stück
ab 4 Stück
€ 211,26*
€ 251,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,00*
€ 220,15
pro Stück
ab 6 Stück
€ 182,42*
€ 217,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,24*
€ 210,92
pro Stück
ab 500 Stück
€ 173,96*
€ 207,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.