Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 2000x1000mm,weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 2000x1000mm,weiß
Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl, Alurahmen, 2000x1000mm,weiß
Artikel-Nr.:
     C1011-STC903
Hersteller:
     Franken
Herst.-Nr.:
     STC903
EAN/GTIN:
     4016946221825
Suchbegriffe:
Drehbares Whiteboard
Drehgestelltafel
Drehtafel
Kipptafel
FRANKEN Whiteboard Mobil mit Drehfunktion U-Act!Line® Stahl. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Doppelseitige Schreibtafel. Magnethaftend, beidseitig beschriftbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Zweiarmfuß mit 4 Lenkrollen, 2 davon feststellber, 600 mm tief. Trocken abwischbar. Mit Ablageschale. Material: Gestell: silber eloxiertes Aluminium, lichtgrau. Oberfläche: lackierter Stahl. Rahmen: silber eloxiertes Aluminium mit hellgrauen Kunststoffecken. Tafelformat: 2000 x 1000 mm. Gesamthöhe: 1930 mm. Farbe: weiß.
Weitere Informationen:
Material des Rahmens:
eloxiertes Aluminium
Farbe:
weiß
Raster vorhanden:
Nein
Lenkrollen feststellbar:
Ja
Oberflächenbeschaffenheit:
Stahl
Ausführung des Fußes:
Zweiarmfuß mit 4 feststellbaren Lenkrollen
Höhe der Tafel:
100
Breite der Tafel:
200
Ablageschale vorhanden:
Ja
Garantie gewährt:
Ja
Beschreibung der Besonderheiten:
Mobil mit Drehfunktion. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Die horizontale Drehachse ist um 360° schwenkbar und stufenlos arretierbar. Trocken abwischbar.
beidseitig beschreibbar:
Ja
Garantiedauer:
25 Jahre auf die Oberfläche
Farbe des Rahmens:
silber
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 270,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 341,47*
€ 406,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 323,56*
€ 385,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 319,44*
€ 380,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 283,14*
€ 336,94
pro Stück
ab 6 Stück
€ 280,62*
€ 333,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 277,65*
€ 330,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 270,05*
€ 321,36
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Franken
Z1904 10
ab € 6,25*
Zubehör
Franken
Z1994
ab € 3,74*
Zubehör
Franken
Z1991 03
ab € 0,94*
Zubehör
Franken
Z1991 02
ab € 0,98*
Zubehör
Franken
Z1991 01
ab € 0,99*
Zubehör
Franken
Z1910 03
ab € 12,85*
Zubehör
Franken
Z1910 02
ab € 12,83*
Zubehör
Franken
Z1910 10
ab € 3,58*
Zubehör
Franken
Z1909
ab € 12,92*
Zubehör
Franken
Z1907 03
ab € 3,54*
Zubehör
Franken
Z1907 02
ab € 3,55*
Zubehör
Franken
Z1907 01
ab € 3,27*
Zubehör
Franken
Z1907 10
ab € 4,47*
Zubehör
Franken
Z1708 03
ab € 1,77*
Zubehör
Franken
Z1708 10
ab € 1,75*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.