Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Smartwares FEX-15030 3kg Pulver Feuerlöscher
Artikel-Nr.:
     CIDE7-79816535
Hersteller:
     Smartwares
Herst.-Nr.:
     FEX-15030
EAN/GTIN:
     8711658429113
Suchbegriffe:
Feuerlöscher
Feuerlöschgerät
Handfeuerlöscher
Pulver-Feuerlöscher
3 kg Pulver-Feuerlöscher mit Brandklasse 21A, 89B, C. Der Trockenpulverlöscher hat eine starke Löschkapazität. Er ist einsatzbereit im Fahrzeug-Boot-Caravan oder am Arbeitsplatz. Inklusive Befestigungsmaterial und Metallwinkel.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Handgeführt
Volumen des Löschmittels
3 kg
Gehäusematerial
Stahl
Beste Verwendung
Universal
Entladezeit
19 s
Löschabstand
12 m
Produktfarbe
Rot
Integriertes Druckmessgerät
Ja
Betriebstemperatur
-30 - 60 °C
Leistungen
Löschmittel-Typ
Pulver (trockene Chemikalie)
Geeignet für die Brandklasse
A, B, C
Bewertung des Feuerlöschers
21A, 89B, C
Logistikdaten
Lagenanzahl pro Palette
1 Stück(e)
Breite des Versandkartons
315 mm
Höhe des Versandkartons
325 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
8711658429182
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
4000 g
Verpackungsbreite
155 mm
Verpackungstiefe
150 mm
Verpackungshöhe
425 mm
Paketgewicht
5800 g
Lieferumfang
Sprache auf dem Artikel
Deutsch, Niederländisch, Französisch
Wandmontageset
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 25,26*
  
Preis gilt ab 3.000 Pakete
1 Paket enthält 1 Stück (ab € 25,26* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 34,42*
€ 40,96
pro Paket
ab 2 Pakete
€ 33,93*
€ 40,38
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 32,65*
€ 38,85
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 31,55*
€ 37,54
pro Paket
ab 20 Pakete
€ 30,48*
€ 36,27
pro Paket
ab 3000 Pakete
€ 25,26*
€ 30,06
pro Paket
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Smartwares
10.018.56
ab € 16,87*
Sonstiges
Smartwares
10.014.68
ab € 22,70*
Sonstiges
Smartwares
10.014.72
ab € 34,68*
Sonstiges
Smartwares
10.033.67
ab € 13,83*
Sonstiges
Smartwares
10.014.97
ab € 26,84*
Sonstiges
Smartwares
10.015.05
ab € 48,52*
Sonstiges
Smartwares
FS600-2
ab € 29,65*
Sonstiges
Smartwares
SB2SW-2
ab € 70,18*
Sonstiges
Smartwares
FS600-4
ab € 58,82*
Sonstiges
ELRO
BB1-E
ab € 20,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.