IP-Schutzart: IP20 Nennleistung: 9 W Produktpalette: 7L Series SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) Versorgungsspannung: 48 V Lichtfarbe: Tageslichtweiß Lumenpaket: 1200 lm Länge der LED-Leiste: 310.6 mm Ro...
Einbauleuchte LED Nova IP65 rund max. 35W Weiß 1er-Set schwenkbar ohne Leuchtmittel, max. 35W GU10 oder GU5,3 Einbaustrahler mit IP65-Schutz sind speziell gegen das Eindringen von Strahlwasser gesc...
LED-Einbaudownlight 13W 3000K 15Gr CSALP 40.1030.15 siEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kü...
Einbaustrahler, GU10, schwarz, rund. Ausgeführt in kompakter Bauform für werkzeuglose Schnellmontage zum Deckeneinbau. Inkl. Bügel mit GU10-Fasung zur normgerechten Zugentlastung. Ausführung: GU10,...
BEGA Deckeneinbau-Tiefstrahler 24280K3. Symmetrisch bündelnde Lichtstärkeverteilung. Hocheffiziente und verlustarme Lichtverteilung durch BEGA Hybrid Optics® aus Reflektor und optischer Linse. LED,...
Mit einer Leistung von 13W eignet sich das runde LED Einbaupanel Areo VariFit in Schwarz und 175mm ideal für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen oder Küchen. Das warmweiße Licht des Pan...
LED-Einbaudownlight 13W 3000K 15Gr CSALP 40.1030.15 wsEinbau-Downlight mit großem Anwendungsbereich, hohe Wartungsfreundlichkeit, keine UV- und Wärmestrahlung, Wärmemanagement mit Passivkühlung (Kü...