Igarashi 2738-125-GC-5 Universal Brushed Elektromotor Gleichstrommotor - N2738-125 Entstörung RoHS-konform Dieser robuste und leistungsstarke Elektromotor eignet sich für alle Bereiche im Modellbau...
DC-Motor 30 mm mit Getriebe, Typ=HL149-24-43, Durchmesser Gehäuse=30 mm, Flanschhöhe=-999, Leerlaufdrehzahl=78 min -1 , Länge=85 mm, Nenndrehmoment=150 Nmm, Nenndrehzahl=55 min -1 , Nennspannung=24...
DC-Motor Wendeschalter IN:24DC-OUT:24DC/3A 6650140DC-Motor Wendeschalter IN: 24 VDC - OUT: 24 VDC / 3 A 12, 4 mm Federkraftklemme Dieses Produkt ist ausschließlich für die gewerbliche Verwendung be...
Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrie...
Allgemeines: Gleichstrommotor in zwei Ausführungen, 12 oder 24 V. Zur Verwendung mit Getriebe GE/I. Getriebe GE/I (wahlweise Art. 43030101 bis Art. 43033101) muss separat bestellt werden. Wenn Moto...
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4101.3B.00 / 3024 24 V 4 A 0.20 Nm 3000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt wo...
DOGA Gleichstrommotor Typ 162 DO 162.4102.3B.00 / 3009 24 V 3 A 0.2 Nm 2000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt wor...
DOGA Gleichstrommotor Typ 168 DO 168.4111.3B.04 / 3059 24 V 5.5 A 0.75 Nm 1000 U/min Wellen-Durchmesser: 8 mm 1 St. DOGA-Motor Der DOGA-Gleichstrommotor ist für industrielle Anwendungen entwickelt ...
Integrierter Antrieb mit bürstenlosem DC-Motor, Vorteile: Hohes Selbsthaltemoment ermöglicht in vielen Fällen den Verzicht auf eine Haltebremse, Perfekt für automatische Formatanpassungen, integrie...