Leitz Laminiergerät iLAM Home Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indire...
Leitz Laminiergerät iLAM Home A3. Für Format A3. Mit 2 von außen beheizten Rollen. Mit LED-Bereitschaftsanzeige: eingeschaltet (rot) und betriebsbereit ist (blau). Mit Freigabehebel um verklemmte D...
Leitz Laminiergerät iLAM Office A3, für Format A3. Mit LED-Bereitschaftsanzeige und akustischem Warnton. Mit Freigabeschalter um verklemmte Dokumente zu entnehmen, mit 2 Laufrollen. Mit indirekter ...
GBC Laminiergerät Fusion 3000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
GBC Laminiergerät Fusion 1100L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Manuelle Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Minuten. Mit...
Das LMG-Lamipro A3-Laminiergerät ist ein wahres Kraftpaket: Bei einer Arbeitsbreite von 340 mm (DIN A3) sorgt es innerhalb von wenigen Sekunden für professionelle Laminierergebnisse! Durch seine su...
Laminiergerät Dahle 70303. Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierun, Fotoqualität. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: 40 Sekunden...
GBC Laminiergerät Inspire+. Für Format A3. Mit 2 Laufrollen. Einfaches Laminieren ohne komplizierte Einstellungen. Kaltlaminiermodus zur Verwendung mit selbstklebenden Kaltlaminierfolien oder für w...
GBC Laminiergerät Foton 30 Automatik. Für Format A3. Das erste vollautomatische Laminiergerät der Welt ! Einfach die Ein-/Aus-Taste und dann Start drücken. Bis zu 98% Zeitersparnis. Ohne das Lamini...
PAVO A3 Alaska Swift mit variabler Temperatursteuerung stilvoll und elegant fürs Büro und Zuhause Blitzschnell betriebsbereit in nur 90 Sekunden! Für den dauerhaften und effektiven Schutz von Dokum...
für die professionelle Anwendung in kleinen bis mittelgroßen Unternehmen · einfache Bedienung mit akustischer und optischer Bereitschaftsanzeige · rollenbeheiztes Laminiergerät mit vier Rollen, zwe...
DIN A3 Laminator mit gutem Preis-Leistungsverhältnis. Dieser Taschenlaminator eignet sich sehr gut für den einfachen Einsatzbereich. Eine solide Verarbeitung sowie eine einfache Handhabung zeichnen...
Laminiergerät A3 Dahle 70103. Verwendung für Papierformate: für Format A4. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max. 2x125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheize...
Laminiergerät A3 Dahle 70203.Für Format DIN A3. Art des Laminierverfahrens: Heiß-/Kaltlaminierung. Empf. Stärke der Folie: max 2 x 125 µm. Erforderliche Dauer des Vorheizens: ca. 40 Sekunden. 2 beh...
GBC Laminiergerät Fusion Plus 7000L. Für Format A3. Mit optischer und akustischer Bereitschaftsanzeige. Automatische Rollenrücklauffunktion verhindert Folienstaus. Mit Abschaltautomatik nach 30 Min...
Heiß und Kalt Laminator bis A3-Format - Für Folien bis zu einer Dicke von 250 Mikrometer - Schutz und Veredelung für Ihre Dokumente, laminiert Fotos, - Graphiken, Ausweise usw.
GBC Laminiergerät ProSeries 3600. Für Format A3. Digitalanzeige mit übersichtlicher Einstellungstabelle. 2 Speicherplätze für häufig verwendete Einstellungen. Rollenrücklauffunktion verhindert Foli...
GBC Rollenlaminiergerät Ultima 35 EzLoad. A3. Mit EzLoad-Technologie: falsches Einlegen der oberen und unteren Filmrolle wird verhindert. Mit 4 Rollen und Keramik-Heizschuh. Mit Rollenrücklauffunkt...
pavo Laminiergerät Alaska Ingite, DIN A3, schwarz / weiß Laminierbreite: 330 mm, für Folienstärke: max. 250 mic (2 x 125 mic), Aufwärmzeit: ca. 90 Sekunden, 2 Heizrollen, Laminiergeschwindigkeit: 2...
Ideal für den Gebrauch zuhause, in der Schule und in kleinen Büros. - inkl. Starterpaket mit 10 Laminierfolien. - für Laminierfolien bis max. A3 und 2 x 125 Micron. - Eignet sich für: Gedruckte Fot...
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, vier von außen beheizt · mit Easy Feed-System · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Sta...
rollenbeheiztes Laminiergerät mit sechs Rollen, zwei von außen beheizt · durch Sensortechnologie kein Einstellen von Folienstärke oder Geschwindigkeit erforderlich · Anti-Stau Erkennungssensor mit ...
Der neue Multilam von LMG vereint alles in sich, was ein Laminator der Neuzeit besitzen muss. Das Laminiergerät ist ausgestattet mit einem Profi-Hebelschneider sowie Eckenrunder. MAXIMALE BEDIENFRE...