Handbiegemaschinen - Rohrbieger für den Freihand-Einsatz oder Schraubstöcke
Die Handbiegemaschinen sind
Rohrbieger für den Freihand-Einsatz oder die Befestigung in einem Schraubstock. Die Geräte formen die Rohre ohne Wärmeeinwirkung um. Häufig werden die Handbiegemaschinen eingesetzt um Rohrbiegungen im Sanitärbereich zu erzeugen. Sie bieten sich als Alternative zur Verwendung von Formstücken oder
Fittings an.
Handbiegemaschinen, Handrohrbieger und Rohr-Biegezangen
Die Handbiegemaschine ist ein Gerät für das Kaltbiegen von
Rohren im professionellen Bereich. Sie wird ausschließlich per Hand angetrieben und unterscheidet sich von den hydraulischen oder elektro-hydraulischen Rohrbiegern. Die Handbiegemaschine ist in der einfachsten Ausführung eine
Rohr-Biegezange. Einige Geräte enthalten umfangreiches Zubehör für Spezialanwendungen. Die Handbiegemaschinen zeichnen sich durch folgende Merkmale aus:
- Kaltbiegen verschiedenster Werkstoffe,
- kosten- und zeitgünstige Alternative zum Einsatz von Formstücken,
- maßgenaue Biegeradien,
- kompakte und nicht ortsgebundene Geräte sowie
- Verwendung in Werkstätten, der Industrie, Baustellen und in der Gebäudetechnik.
Die Handbiegemaschine oder Handrohrbiegemaschine kann für den freihändigen Einsatz geeignet sein. Diese Geräte werden meist als Rohrbiegezangen oder Handrohrbieger bezeichnet. Einige Rohrbieger müssen in einen
Schraubstock eingespannt werden. Sie sind im engeren Sinn Handbiegemaschinen. Für Kupferrohre mit kleinem Durchmesser eignen sich Biegefedern. Sie werden auf oder in das Rohr geschoben und erzeugen enge Biegeradien.
Anwendung der Handbiegemaschinen in der Haus- und Gebäudetechnik
Eine typische Anwendung der Handbiegemaschinen sind Kupferrohre in der Haus- und Gebäudetechnik. Die meisten Geräte eignen sich für das Kaltbiegen dieses Werkstoffes. Sie unterbinden die nicht gewünschte Verengung des Rohrquerschnittes, wirken Knicken und Falten entgegen. Die Kupferrohre dürfen erst ab einem Außendurchmesser von 28 Millimetern warm gebogen werden. Kleinere Rohre lassen sich per Hand schnell und kostengünstig in ihrer Ausrichtung verändern. Für den Einsatz einer Handbiegemaschine kann ein Biegeschmierstoff empfehlenswert sein, der den Biegevorgang erleichtert. Bei der Auswahl der Handbiegemaschine sollte der Rohrdurchmesser der umzuformenden Rohre bekannt sein, ebenso die gewünschten oder vorgeschriebenen Biegeradien. Die Rohrbieger sind regelhaft für weiche bis harte Kupferrohre sowie Rohre aus Messing, Aluminium, Stahl oder Edelstahl geeignet.