Dieser HDMI Adapter von Delock kann die Buchse des HDMI Gerätes, wie z.B. Flachbildschirm etc. um 90° nach links abwinkeln. Somit kann das HDMI Kabel problemlos angeschlossen werden, falls die bere...
- fur perfekte, hochauflosende Ultra-HD-Kino-Qualitat 4096 x 2160 (4K) Bildpunkte - schlanker Stecker eignet sich besonders gut fur mobile und flache Gerate oder bei beengten Platzverhaltnissen - o...
DisplayPort Adapter Zum Anschluss eines HDMI Kabels im Fall, dass kein DisplayPort Kabel zur Verfügung steht Produktvorteile: Zum Anschluss eines HDMI Kabels im Fall, dass kein DisplayPort Kabel zu...
Mit diesem HDMI Adapter von Delock kann das System um eine VGA, Displayport oder DVI Schnittstelle erweitert und verschiedene Geräte, wie z. B. Fernseher, Projektor, Monitor etc. angeschlossen werd...
Der HDMI nach VGA Adapter ermöglicht eine komfortable Notebook-/ Laptop-Anzeige auf analogen Projektoren, Beamer und Displays mit VGA Anschluss Notebook-/ Laptop-Anzeige: gespiegelter Modus oder er...
Die EX-49065 mit 19 Pin Buchse HDMI zu 20 Pin Terminal Block Adapter ist geeignet für verschiedene Industrielle Anwendungen um zum Beispiel offene Kabelenden von Kabelsträngen anzuschliessen.
Verbinden Sie Ihren DVI-Monitor mit einem PC mit DisplayPort Mit dem DP2DVI2 DisplayPort auf DVI Video Adapter-Konverter können Sie einen DVI-Monitor an DisplayPort-fähige Desktop-PCs oder Laptops ...
Mit dem U444-06N-HV4K USB 3.2 Gen 1 USB-C-zu-HDMI/VGA 4K-Adapter (Stecker/zwei Buchsen) können Sie digitales Audio und Video von Ihrem Tablet, Laptop, Notebook, MacBook, Chromebook, Smartphone oder...
• Konverter, der das Display von einem Laptop, Computer oder Smartphone mit USB-C ™ -Ausgang auf einen HDMI ™ -Monitor oder Fernseher mit bis zu 4K bei 60 Hz reproduzieren oder erweitern kann • Plu...
Der HDMI-zu-VGA-Adapter von HP maximiert die Anzeigefunktionalität Ihres HP UltrabookTM oder Notebook-PCs, indem das HDMI-Ausgangssignal in ein analoges VGA-Eingangssignal umgewandelt wird. So läss...
Verwandeln Sie den USB-C-Anschluss Ihres Geräts in eine Multiport-Workstation Ideal für die Übertragung von Audio/Video auf ein großes Display, das Hinzufügen eines USB-Peripheriegeräts und das gle...