Crimpzange für Aderendhülsen Ausführung: Zangenkörper aus Stahl, mit Zwangssperre für korrektes, vollständiges Crimpen. Entrieglungsmöglichkeit bei eventueller Fehlbedienung. Nur ein Crimpnest für ...
Die Umrüstung des Automaten auf unterschiedliche Querschnitte ist innerhalb einer Minute möglich. Durch seine kompakte und leichte Bauform lässt er sich auch bequem an wechselnden Arbeitsplätzen ei...
Rollpressung (Crimpung). Die Ader- und Isolationscrimpung erfolgt bei diesem Werkzeug in einem Arbeitsgang. Federunterstützte Werkzeugöffnung. Werkzeugvorspannung nachstellbar. Mit Sperrvorrichtung...
Presszange mit auswechselbarem Pressprofileinsatz, geeignet für nahezu alle gängigen Verkabelungen. Merkmale: mit Ratschenautomatik und Notentriegelung Pressdruck lässt sich nachstellen einfacher W...
97 51 10 Crimpzange für Westernstecker Für Datenkabel in Telekommunikation und Netzwerken. Zum Verpressen von 6- und 8-poligen Westernsteckern Typ RJ 11/12 und Typ RJ 45. Lange Bauform mit Längenab...
Die ILME Artikelnummer CCPZ RN definiert den Artikel Crimpzange, für Crimpkontakte 10+16+40A, Baureihe CD+CC+CX, inkl. Locator. Der Artikel der Produktgruppe Werkzeug für Steckverbinder unterstützt...
Komplettzangen für wichtige Anwendungsgebiete im Service-Bereich besonders geeignet für häufiges Vercrimpen von größeren Kontakten reduzierte Handkraft durch effiziente Hebelübersetzung Ein- und Zw...
Maße Produkt: 80 x 220 x 25 mm Anwendung: Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen. Zur Verarbeitung von Aderendhülsen mit und ohne Isolierkragen 0,75 - 16,0 mm² Hochwertige Ve...
Hebel-Crimpzange 0,5 - 4 mm² mit Universal Pressgesenk Zum Verpressen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung (Kunststoffkragen) Anwendung Zum Verpressen von Aderendhülsen mit und ohne Isolierung...