FRANKEN Kreidetafel X-tra!Line. Für die Verwendung von Tafelkreide oder Kreidemarkern. Blend- und reflexfrei. Montage im Hoch- oder Querformat möglich. Mit Ablageschale. Lieferung inklusive Montage...
FRANKEN Planungstafel JetKalender. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 6 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 24 Positionen, Zahlen 1 bis 24 fest eing...
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive ...
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Emaille Antimikrobiell. Magnethaftend, beschriftbar. Die antimikrobielle Oberfläche enthält Silbermikropartikel, die 99% der Bakterien innerhalb von 24 Stunden elimini...
FRANKEN Whiteboard X-tra!Line Stahl. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar. Lieferung inklusive Montagematerial. Wandbefestigung...
FRANKEN Wochenplaner JetKalender. Planungstafel für die Woche. Horizontal: 7 Wochentage, Tage MO bis SO fest eingedruckt. Vertikal: 25 Positionen, Zahlen 1 bis 25 fest eingedruckt. Raster: Tagesfel...
FRANKEN Whiteboard PRO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Verwendbar für Stative, Stellwände und Moderationswände der PRO Serie. Mit Ablageschale. Trocke...
FRANKEN Whiteboard ECO Emaille. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Mit Ablageschale. Trocken abwischbar, kratzfest und säurebeständig. Lieferung inklusive Montage...
FRANKEN Monatsplaner X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 75 x 80 mm...
FRANKEN Monatskalender X-tra!Line. Planungstafel für die Jahresübersicht. Horizontal: 7 Tage, Mo bis So in Deutsch und Englisch fest eingedruckt. Vertikal: 5 Positionen. Raster: Tagesfeld: 98 x 96 ...
FRANKEN Planungstafel JetPlaner. Planungstafel für die Personal- und Projektplanung. Horizontal: 12 Monate, Zahlen 1 bis 31 fest eingedruckt. Vertikal: 2 x 32 Positionen, Zahlen 1 bis 32 fest einge...
FRANKEN Whiteboard U-Act!Line® Emaille. Aus über 60% recycelten Rohstoffen, zu 90% recycelbar. Zertifiziert nach ISO 14001. Magnethaftend, beschriftbar. Zur Verwendung im Hoch- oder Querformat. Tro...
FRANKEN Kombitafel X-tra!line. Magnethaftend/Filz. Whiteboardoberfläche: Magnetisch, beschriftbar, trocken abwischbar. Filzoberfläche: Für die Verwendung von Pinnwandnadeln und Klettpunkten. Mit Ab...