Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mobotix M73 IP-Sicherheitskamera Universal 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand


(Weitergeleitet von Suche „mx-m73a-rj45“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
Mobotix M73 IP-Sicherheitskamera Universal 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Mobotix M73 IP-Sicherheitskamera Universal 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Mobotix M73 IP-Sicherheitskamera Universal 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Mobotix M73 IP-Sicherheitskamera Universal 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Mobotix M73 IP-Sicherheitskamera Universal 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Mobotix M73 IP-Sicherheitskamera Universal 3840 x 2160 Pixel Decke/Wand
Artikel-Nr.:
     CIDE6-76472633
Hersteller:
     Mobotix
Herst.-Nr.:
     MX-M73A-RJ45
EAN/GTIN:
     4047438034982
Suchbegriffe:
IP-Kamera
Network Camera
Netzwerkkamera
Action Cam
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Anzahl der Kameras
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Netzstandard
IEEE 802.3at
Streaming-Verfahren
Multicasting
Sonstige Funktionen
Kompatibilität
Mx-F-AUDA, Mx-F-IRA-W, Mx-F-IRA-S, Mx-F-IRA-T, Mx-O-M7SA-8DN050, Mx-O-M7SA-8D050, Mx-O-M7SA-8N050, Mx-O-M7SA-8DN100, Mx-O-M7SA-8D100, Mx-O-M7SA-8N100, Mx-O-M7SA-8DN280, Mx-O-M7SA-8D280, Mx-O-M7SA-8N280
Energie
Energiequelle
Gleichstrom, PoE
Stromverbrauch (max.)
25 W
Bildsensor
Anzahl der Sensoren
1
Größe des Bildsensors
1/1.8 "
Objektiv
Anzahl der Linsen
1
Zoom-Fähigkeit
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 65 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
153 mm
Tiefe
232 mm
Höhe
228 mm
Video
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Videokompressionsformate
H.264, H.265, M-JPEG, MxPEG
Unterstützte Grafik-Auflösungen
640 x 360, 1024 x 576 (WSVGA), 1280 x 720 (HD 720), 1920 x 1080 (HD 1080), 2560 x 1440, 3840 x 2160
Bis zu 30 Frames pro Sekunde
30 fps
Videostreaming
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kamera
Mindestbeleuchtung
0.001 Lux
Kamera Verschlusszeit
1 - 1/16000 s
Design
Befestigungstyp
Decke/Wand
Produktfarbe
Weiß
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
IK-Kodex
IK10
Leistungen
Typ
IP-Sicherheitskamera
Unterstützte Positionierung
Universal
Übertragungstechnik
Kabelgebunden
Wide Dynamic Range (WDR)
Ja
Belichtungstyp
Auto, Manuell
Mittlere Betriebsdauer zwischen Ausfällen (MTBF)
80000 h
Zertifizierung
EN55032; EN55035; EN50121-4 EN61000-6-1; EN 61000-6-2 EN61000-6-3 EN61000-6-4 AS/ NZS CISPR32 CFR47 FCC 15B EN62368; NRTL
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Die besten Konditionen aller 9 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 846,40*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 920,97*
€ 1.095,95
pro Stück
ab 2 Stück
€ 918,11*
€ 1.092,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 898,00*
€ 1.068,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 876,81*
€ 1.043,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 846,40*
€ 1.007,22
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mobotix
MX-F-AUDA
ab € 151,30*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-S
ab € 151,57*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-T
ab € 150,96*
Zubehör
Mobotix
MX-F-IRA-W
ab € 151,27*
Zubehör
Mobotix
MX-M-PM-M73
ab € 82,33*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8D050
ab € 234,28*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8D100
ab € 235,77*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8D280
ab € 235,99*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8DN050
ab € 321,05*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8DN100
ab € 316,87*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8DN280
ab € 318,63*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8N050
ab € 234,87*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8N100
ab € 233,05*
Zubehör
Mobotix
MX-O-M7SA-8N280
ab € 236,06*
Zubehör
Mobotix
MX-SWITCH1
ab € 214,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.