Der Inhalt des Feuerwehrverbandkastens nach DIN 14142-K verstaut im Dönges SEG-Rucksack. Ideal, wenn nur wenig Platz zur Verfügung steht. Im Korpus können Innentaschen verschiedener Größen eingekle...
Gerade für Schulen und Kindergärten ist der WERO Erste Hilfe Rucksack bestens geeignet. Hier wird viel Bewegungsfreiheit benötigt und eine zusätzliche Tragetasche kann bei Ausflügen oder Wandertage...
Inhalt für den ausgebildeten Betriebssanitäter, u.a Verbandstoff-Füllung DIN 13157, erweitert mit Erste-Hilfe-Material für Unfallsituationen im betrieblichen Umfeld wie aluderm Spezialverbände, ocu...
Konzipiert für den Sanitätsdienst auf Großveranstaltungen und als SEG-Rucksack, hat sich seine Funktionalität schon vielfach bewährt. Teilen Sie den Innenraum durch ein Klettsystem frei ein und pas...
enthält alles, was für eine erweiterte Erstversorgung am Unfallort erforderlich ist: - Verbandstofffüllung gem. DIN 13157-2021 für die Erstversorgung von äußeren Verletzungen - Splint-Schiene und Z...
Rettungsrucksack Füllung nach DIN 14142 und Spezialfüllung kleine Erstversorgung Rucksack aus Cordura in rot Verschließbar mit Reißverschluss Höhe x Länge x Breite 180 x 450 x 270 mm Ausgestattet m...
Besonders hochwertiger Rettungsrucksack in professioneller Ausführung mit vielen verschiedenen Einsatzmöglichkeiten 4-fach PU-beschichtet, reißfest, außerordentlich strapazierfähig, schmutzabweisen...
Rettungsrucksack Füllung nach DIN 13157 und Spezialfüllung Sport Rucksack aus Cordura in rot Verschließbar mit Reißverschluss Höhe x Länge x Breite 210 x 450 x 270 mm Ausgestattet mit 4 farbig geke...
Kompakter Notfallrucksack gefüllt nach der DIN 13155. Komplettes Sortiment zur erweiterten erste Hilfe. Durch seine vergrößerten Abmessungen lässt sich hier die komplette Füllung nach DIN 13155 übe...
Original PAX Wasserkuppe L ST-FT2 mit einer Füllung nach DIN 13155. Der absolute Trendsetter unter den Notfallrucksäcken mit der Ausstattung nach DIN 13155 und einem Ergänzungsset Sauerstoffversorg...
Konzipiert für den Sanitätsdienst auf Großveranstaltungen und als SEG-Rucksack, hat sich seine Funktionalität schon vielfach bewährt. Teilen Sie den Innenraum durch ein Klettsystem frei ein und pas...
Ambu Notfallrucksack SmallNotfallrucksack ungefüllt für die individuelle und flexible Ausrüstung. Der Notfallrucksack Small verfügt über ein großes Hauptfach, in dem die beiliegenden sieben Modult...
Inhalt: Füllung Erwachsene DIN 13232:2011-05 Notfall-Ausrüstung A+B Gewicht: ca 12 kg PROFiL Notfallrucksack Material: Planengewebe hochfest, robust und strapazierfähig Farbe: rot mit weißen Neon-R...
Inhalt: Füllung Erwachsene + Kinder DIN 13232:2011-05 Notfall-Ausrüstung A+B+C Gewicht: ca 13 kg PROFiL Notfallrucksack Material: Planengewebe hochfest, robust und strapazierfähig Farbe: rot mit we...
Inhalt: Einweg-Beatmungsbeutel Erwachsene (1.500 ml) mit Atemmaske, Sauerstoff-Reservoir und Sauerstoff-Verbindungsschlauch, Blutdruckmessgerät mit Klettmanschette für Erwachsene, Stethoskop, Sekre...