Länge: 900 mm, grau, Langstieliges Kehrset aus Metall mit Gummilippe. Mit einem langstieligen Kehrset entfernt man schnell und einfach Schmutz vom Boden ohne sich bücken zu müssen. - Länge 900 mm -...
Standkehrschaufel DUSTY SPECIAL 50, mobil, inkl. Besen, Aluminium. Ergonomisches Arbeiten durch mobile Standkehrschaufel. Inklusive Straßenbesen. Innen aund Außen verwendbar. Entdecke die Standkehr...
Der Dusty Special 30 ist eine leichte, bewegliche Standkehrschaufel mit Rädern für deine Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Produktbeschreibung: Kehrschaufel Aluminium mit Kunststoffrädern Stiel A...
Robuste Standkehrschaufel, VE = 2 Stk Schaufelmaß BxTxH 30 x 25 x 12 mm | TP0710 Robuste Standkehrschaufel mit Besen verzinkter Stahl, Stiel aus Aluminium Schaufelmaße BxTxH 30 x 25 x 12 mm Gesamth...
Der Dusty Special 30 ist eine leichte, bewegliche Standkehrschaufel mit Rädern für deine Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Produktbeschreibung: Kehrschaufel Aluminium mit Kunststoffrädern Stiel A...
Der Dusty Special 50 ist eine bewegliche Standkehrschaufel mit Rädern für deine Reinigungsarbeiten im Außenbereich. Optional ist diese Schaufel auch mit Außenbesen erhältlich. Produktbeschreibung: ...
Robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich. Produktbeschreibung: verzinkter Stahl Stiel aus Aluminium Kunststoffgriff Schaufel BxTxH: 40 x 34 x 14 cm
Robuste Standkehrschaufel für den Außenbereich. Produktbeschreibung: verzinkter Stahl Stiel aus Aluminium Kunststoffgriff Schaufel BxTxH: 40 x 34 x 14 cm
Die Kunststoff-Standkehrschaufel der Executive-Serie von Rubbermaid Commercial mit Deckel ist ideal für den Einsatz in Ihrer Hotel-, Restaurant-Lobby oder in Konferenzsälen. Die Lobby-Pro®-Kehrscha...
Besenset Set bestehend aus: 3 Besen, 1 Schaufel Schaufel aus Aluminium Besen mit Straßenbesen Arbeitsbreite 1000 mm Besenstiel 1400 mm lang Suchbegriffe: Allzweckschaufel, Randschaufel, Schaufel, S...
Hitzebeständigkeit: -20 bis 80 °C Daten Besatz: Stärke: 0,3 mm Material: Nylon 0,6 mm Faserende: ungeschlitzt Härte: weich Besonderheit: ESD = Electric Static Discharge oder auch elektrostatische E...