Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Türschilder

  türschilder moedel  (257 gefilterte Angebote unter 29.162.890 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Türschilder“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht
Anzeige
☑
☐
Anzahl Angebote
☐
Artikelmerkmale
☐
Vergleichspreis
Artikelübersicht
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11   ..   26   vorwärts
Headergrafik Türschilder von MOEDEL

Heute schon geklebt?
Türschilder schnell und sicher ohne Bohren anbringen!

Schutzfolie abziehen, ankleben, fertig – so einfach kann es wirklich gehen! Selbstklebende Türschilder von MOEDEL sind bereits beim Kauf mit stark haftenden Klebestreifen ausgestattet und lassen sich so innerhalb kürzester Zeit auf allen glatten Oberflächen anbringen. Das spart Montagekosten, verursacht keinen Schmutz durch Bohrarbeiten und schließt das versehentliche Beschädigen von Strom- oder Wasserleitungen vollständig aus.
Explosionszeichnung Klebeschild MOEDEL Die Montage ist dabei wirklich kinderleicht! Zuerst sollte die passende Position bestimmt werden. Die ist in den meisten Fällen auf der Seite der Türklinke in ca. 1,50 Meter Höhe.
Jedes selbstklebende Türschild von MOEDEL ist mit einem Klebepad ausgestattet – hier einfach die Schutzschicht abziehen und das Schild an die staub- und fettfreie Wand fest andrücken. Für einen sicheren Halt kann eine Andruckrolle verwendet werden.
Jetzt nur noch die auswechselbare Papiereinlage anbringen und die entspiegelte Abdeckung aufsetzen. Fertig! Selbstklebende Türschilder von MOEDEL sind aus Edelstahl, Aluminium oder Kunststoff erhältlich.


Farbenfroh oder dezentes Weiß – Sie haben die Wahl!

Türschild ist nicht gleich Türschild – wie bei anderen Produkten gibt es auch hier zahlrieche Unterschiede. Das fängt beim Material wie zum Beispiel Aluminium, Edelstahl oder Kunststoff an, reicht über Größe und Form bis hin zur Farbe. Für klassische Einsatzzwecke ist die Serie „MADRID“ von MOEDEL hervorragend geeignet. Die Türschilder sind in verschiedenen Farbkombinationen erhältlich und fügen sich so wunderbar in das Ambiente Ihres Unternehmens ein.

„MADRID Black Line“ »

„MADRID White Line“ »

MOEDEL Türschild 'Madrid Black Line' MOEDEL Frei-/Besetz-Schild 'Madrid Black Line' MOEDEL Türschild 'Madrid White Line' MOEDEL Frei-/Besetz-Schild 'Madrid White Line'
Die Türschilder der Sonderedition „Black Line“ bestechen durch ihr modernes und vor allem zeitloses Design.
  • schwarz eloxierter Aluminiumrahmen
  • entspiegelte Abdeckung aus Acrylglas
  • in verschiedenen Varianten und Größen erhältlich
  • Klebe- und Schraubmontage möglich
  • Passende Frei/Besetzt-Wechselanzeige erhältlich (Klebemontage)
Das ohnehin fast rahmenlose Schild aus Aluminium ist weiß lackiert und verschmilz damit förmlich mit weiß gestrichenen Wänden im Unternehmen.
  • weiß eloxierter Aluminiumrahmen
  • entspiegelte Abdeckung aus Acrylglas
  • in verschiedenen Varianten und Größen erhältlich
  • Klebe- und Schraubmontage möglich
  • Passende Frei/Besetzt-Wechselanzeige erhältlich (Klebemontage)

„MADRID Bronze Line“ »

„MADRID Silver Line“ »

MOEDEL Türschild 'Madrid Bronze Line' MOEDEL Frei-/Besetz-Schild 'Madrid Bronze Line' MOEDEL Türschild 'Madrid Silver Line' MOEDEL Frei-/Besetz-Schild 'Madrid Silver Line'
Ein Hingucker schlechthin sind diese Türschilder, die aus einem bronze eloxierten (C32) Aluminiumrahmen bestehen.
  • bronze eloxierter Aluminiumrahmen
  • entspiegelte Abdeckung aus Acrylglas
  • in verschiedenen Varianten und Größen erhältlich
  • Klebe- und Schraubmontage möglich
  • Passende Frei/Besetzt-Wechselanzeige erhältlich (Klebemontage)
Zu den Bestsellern mit einem hervorragenden Preis-/Leistungsverhältnis gehören die Türschilder der „MADRID Silver Line“ von MOEDEL.
  • silber eloxierter Aluminiumrahmen (EV 1)
  • entspiegelte Abdeckung aus Acrylglas
  • in verschiedenen Varianten und Größen erhältlich
  • Klebe- und Schraubmontage möglich
  • Passende Frei/Besetzt-Wechselanzeige erhältlich (Klebemontage)

LED FREI/BESETZT-Schilder »

Diese digitale FREI/BESETZT-Anzeige von MOEDEL ist hervorragend für den Einsatz im internationalen Umfeld geeignet. Denn: Die Statusanzeige ist in 9 verschiedenen Sprachen möglich. Die Bedienung erfolgt über nur zwei Tasten: Dem Ein/Aus-Schalter und dem Menü-Button. Je nach Raumstatus erfolgt die Hintergrundbeleuchtung grün oder rot. Das Schild hat das Format 150 x 50mm und besitzt eine silberne Gehäusefarbe. Die Installation erfolgt ohne Bohren mittels Klebemontage. Die Wandmontageplatte des Schilds ist dafür mit einem hochwertigen Klebeband ausgestattet. Im Lieferumfang ist darüber hinaus ein Ladekabel enthalten. Die Akkulaufzeit beträgt rund 30 Stunden.
MOEDEL Headquarter

Von Anfang an familiengeführt

Seit über 45 Jahren produzieren wir MOEDEL Schilder aus Amberg mit der gewohnten Qualität „Made in Germany“ und beschildern so die Welt. Im Jahr 1974 als kleine Siebdruckerei von Helmut Moedel gegründet, zählen wir zu den Profis unter den Schilderherstellern. Wir, als MOEDEL Werk II, sind spezialisiert auf Schilder für Leitsysteme und unsere Produktlösungen sorgen seit Jahrzehnten dafür, dass Menschen schnell und sicher ihr Ziel finden.
Logo MOEDEL Alle bei Mercateo verfügbaren Türschilder von MOEDEL finden Sie in der MOEDEL-MARKENWELT »
Weitere Informationen zum Thema Türschilder
^

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.