Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 58214022 Einsteckmaulschlüssel 22 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520074-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214022
EAN/GTIN:
     4018754034000
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Stahlwille 58214022 Maul-Einsteckwerkzeuge 22 mm für 14x18 mm

Maul-Einsteckwerkzeuge 22 mm für 14x18 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 50 mm · Weitere technische Daten: h: 11 mm · S: 25 mm · Größe der Werkzeugaufnahme: 14x18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
50 mm
Marke:
Stahlwille
Schlüsselweite (metrisch):
22 mm
Produkt-Art:
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, 04018754034000, Stahlwille, 58214022, 731/40 22, 778-2349
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
10
1
€ 6,90*
ab € 27,13*
€ 33,53*
3 Tage
9
1
€ 4,79*
ab € 27,12*
€ 33,55*
1 Tag
8
1
€ 7,90*
ab € 27,05*
€ 33,69*
1
€ 4,90*
ab € 26,47*
€ 34,10*
Lager 102
unbekannt
1
Frei Haus
ab € 35,49*
€ 44,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 44,31*
€ 52,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,49*
€ 51,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,99*
€ 49,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,93*
€ 47,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 25 Stück
€ 38,09*
€ 45,33
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,49*
€ 42,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,70*
Ähnlich
Stahlwille
58214018
ab € 22,61*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 25,86*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,39*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,01*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,48*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 25,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.