Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 731/40 14 x 18mm Gabelschlüsseleinsatz Schraubenschlüsselkopf, 21,0 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-7782330
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214021
EAN/GTIN:
     4018754033997
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Typ = Schraubenschlüsselkopf
Serie = 731/40
Kopftyp = Gabelschlüsseleinsatz
Größe = 21,0 mm
Einsatzgröße = 14 x 18mm

Austauschbarer Drehmomentschlüsseleinsätze. Drehmomentschlüsseleinsätze für den Einsatz mit den Drehmomentschlüsseln für austauschbare Köpfe von Stahlwille. Aus legiertem Chrom-Stahl Verchromte Oberfläche
Weitere Informationen:
Typ:
Schraubenschlüsselkopf
Serie:
731/40
Kopftyp:
Gabelschlüsseleinsatz
Größe:
21,0 mm
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, 7782330, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, STAHLWILLE, 58214021, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
1
€ 4,79*
ab € 27,10*
€ 33,37*
1 Tag
4
1
€ 6,90*
ab € 27,09*
€ 33,41*
1 Tag
5
1
€ 7,90*
ab € 27,08*
€ 33,41*
3 Tage
3
1
€ 4,95*
ab € 27,64*
€ 34,13*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 41,29*
€ 51,10*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,10*
€ 60,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,00*
€ 60,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,45*
€ 58,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 45,66*
€ 54,34
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,33*
€ 52,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,29*
€ 49,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,73*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,82*
Ähnlich
Stahlwille
58214018
ab € 22,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 26,07*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 26,04*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,80*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,13*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.