Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stahlwille 58214030 Einsteckmaulschlüssel 30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1520077-BP
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214030
EAN/GTIN:
     4018754034031
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Stahlwille 58214030 Maul-Einsteckwerkzeuge 30 mm für 14x18 mm

Maul-Einsteckwerkzeuge 30 mm für 14x18 mm

Technische Daten:
Produktabmessung, Breite: 66 mm · Schlüsselweite (Metrisch): 30 mm · Weitere technische Daten: h: 14 mm · S: 30 mm · Größe der Werkzeugaufnahme: 14x18 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Produktabmessung, Breite:
66 mm
Marke:
Stahlwille
Schlüsselweite (Metrisch):
30 mm
Produkt-Art:
Einsteckmaulschlüssel
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, 04018754034031, Stahlwille, 58214030, 731/40 30, 737-0690
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
20
1
€ 4,79*
ab € 30,41*
€ 37,06*
1 Tag
24
1
€ 6,90*
ab € 30,25*
€ 37,10*
1 Tag
30
1
€ 7,90*
ab € 30,25*
€ 37,11*
3 Tage
13
1
€ 4,95*
ab € 31,03*
€ 37,87*
Lager 102
3
1
Frei Haus
ab € 34,80*
€ 42,70*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,70*
€ 50,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,30*
€ 50,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,17*
€ 48,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,02*
€ 46,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,86*
€ 45,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,80*
€ 41,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,73*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,82*
Ähnlich
Stahlwille
58214018
ab € 22,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 26,07*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 26,04*
Ähnlich
Stahlwille
58214016
ab € 22,13*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,59*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.