Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

STAHLWILLE 731/40 14 x 18mm Gabelschlüsseleinsatz Einsetzschraubenschlüssel, 16 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-2702125
Hersteller:
     Stahlwille
Herst.-Nr.:
     58214016
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aufsteck Maulschlüssel
Aufsteckmaulschlüssel
Einsteckgabelschlüssel
Einsteckmaulschlüssel
Typ = Einsetzschraubenschlüssel
Serie = 731/40
Kopftyp = Gabelschlüsseleinsatz
Größe = 16 mm
Einsatzgröße = 14 x 18mm
Finish = Verchromt
Weitere Informationen:
Typ:
Einsetzschraubenschlüssel
Serie:
731/40
Kopftyp:
Gabelschlüsseleinsatz
Größe:
16 mm
Einsatzgröße:
14 x 18mm
Finish:
Verchromt
Weitere Suchbegriffe: Maul-Einsteckwerkzeug, Ersatzlötspitze, Lötpatronen, Lötspitzen, einsteckmaulschlüssel stahlwille, aufsteckmaulschlüssel, 2702125, Handwerkzeuge, Schraubenschlüssel, Steck- & Ratschenschlüssel, Schraubenschlüssel Zubehör, STAHLWILLE, 58214016, Hand Tools, Spanners, Sockets & Wrenches, Spanner Components & Accessories
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
15
1
€ 4,79*
ab € 22,68*
€ 27,96*
1 Tag
18
1
€ 6,90*
ab € 22,79*
€ 28,00*
1 Tag
13
1
€ 7,90*
ab € 22,58*
€ 28,00*
3 Tage
5
1
€ 4,95*
ab € 23,09*
€ 28,63*
Lager 108
1
€ 8,95*
ab € 34,58*
€ 43,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,42*
€ 51,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 43,03*
€ 51,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,85*
€ 49,80
pro Stück
ab 10 Stück
€ 38,77*
€ 46,14
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,58*
€ 44,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,58*
€ 41,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Stahlwille
58214019
ab € 21,73*
Ähnlich
Stahlwille
58214017
ab € 21,82*
Ähnlich
Stahlwille
58214018
ab € 22,69*
Ähnlich
Stahlwille
58214022
ab € 26,52*
Ähnlich
Stahlwille
58214024
ab € 26,07*
Ähnlich
Stahlwille
58214027
ab € 26,04*
Ähnlich
Stahlwille
58214030
ab € 29,80*
Ähnlich
Stahlwille
58214021
ab € 26,59*
Ähnlich
Stahlwille
58214032
ab € 29,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.