Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP 2 DL TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Starr, Bodenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-1537624-BP
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP 2 DL
EAN/GTIN:
     4012386132998
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
My Wall HP 2 DL TV-Standfuß 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65") Starr,Bodenständer

myWall TV-Standfuß, 81cm - 165cm (32" - 65"), bis 50kg

Halter-Ausführung: Starr,Bodenständer
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")
Tragkraft (max.) 50 kg

Auch große und schwere LCD- und LED-Monitore sind für diesen Standfuß keine Herausforderung. Dank seiner platzsparenden Höhe ist er optimal für den Einsatz etwa im Regal oder auf dem TV-Tisch geeignet. Die VESA-Kompatibilität macht die Montage des Monitors denkbar einfach.

Ausstattung:
Horizontal anpassbar: +/-3°
Mit Kabelaufhängung
Individuell einstellbare Position,

Technische Daten:
Boden-/Deckenabstand (max.): 697 mm · Gasdruck-Technik: Nein · Gewicht: 7400 g · Halter-Ausführung: Starr,Bodenständer · Herstellerfarbe: Schwarz · Material (Details): Alu, Metall, Glas · Neigbereich (oben): 0 ° · Neigbereich (unten): 0 ° · Passend für Display-Größe: 101,6 cm (40"),104,1 cm (41"),106,7 cm (42"),109,2 cm (43"),111,8 cm (44"),114,3 cm (45"),116,8 cm (46"),119,4 cm (47"),121,9 cm (48"),124,5 cm (49"),127,0 cm (50"),132,1 cm (52"),134,6 cm (53"),137,2 cm (54"),139,7 cm (55"),142,2 cm (56"),144,8 cm (57"),147,3 cm (58"),149,9 cm (59"),152,4 cm (60"),154,9 cm (61"),157,5 cm (62"),160,0 cm (63"),162,6 cm (64"),165,1 cm (65"),81,3 cm (32"),83,8 cm (33"),86,4 cm (34"),88,9 cm (35"),91,4 cm (36"),94,0 cm (37"),96,5 cm (38"),99,1 cm (39") · Produktabmessung, Breite: 20.5 cm · Produktabmessung, Höhe: 69 cm · Produktabmessung, Tiefe: 63.5 cm · Rotation: 0 ° · Schwenkbereich (links): 0 ° · Schwenkbereich (rechts): 0 ° · Tragkraft (max.): 50 kg · VESA-Norm: 100 x 100 mm,100 x 200 mm,150 x 100 mm,150 x 75 mm,200 x 100 mm,200 x 200 mm,200 x 300 mm,200 x 400 mm,300 x 100 mm,300 x 200 mm,300 x 300 mm,300 x 400 mm,400 x 200 mm,400 x 300 mm,400 x 400 mm,500 x 350 mm,500 x 400 mm,600 x 200 mm,600 x 300 mm,600 x 400 mm,75 x 75 mm

Lieferumfang:
Halterung,Schraubenset,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(B x H x T) 20.5 x 69 x 63.5 cm
Herstellerfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Tiefe:
63.5 cm
Produktabmessung, Höhe:
69 cm
Produktabmessung, Breite:
20.5 cm
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für Display-Größe:
101|ツ|6 cm (40") | 104|ツ|1 cm (41") | 106|ツ|7 cm (42") | 109|ツ|2 cm (43") | 111|ツ|8 cm (44") | 114|ツ|3 cm (45") | 116|ツ|8 cm (46") | 119|ツ|4 cm (47")
Passend für Display-Größe (Bereich):
81|ツ|3 cm (32") - 165|ツ|1 cm (65")
Gasdruck-Technik:
Nein
Marke:
My Wall
Halter-Ausführung:
Starr | Bodenständer
Farbe:
schwarz
Material (Details):
Alu|ツ| Metall|ツ| Glas
Boden-/Deckenabstand (max.):
697 mm
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Rotation:
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Tragkraft (max.):
50 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm | 100 x 200 mm | 150 x 100 mm | 150 x 75 mm | 200 x 100 mm | 200 x 200 mm | 200 x 300 mm | 200 x 400 mm
Gewicht:
7400 g
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 46,49*
€ 75,82*
Lager 102
3
Frei Haus
ab € 56,41*
€ 75,83*
5 Tage
100
€ 5,90*
ab € 60,52*
€ 80,30*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,83*
€ 90,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,28*
€ 89,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 70,34*
€ 83,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 66,11*
€ 78,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,70*
€ 72,23
pro Stück
ab 25 Stück
€ 60,45*
€ 71,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 56,41*
€ 67,13
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alunovo
AL90-070
ab € 24,92*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,38*
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,82*
Sonstiges
Bosch
2607019438
ab € 3,64*
Sonstiges
Alunovo
AL90-025
ab € 16,53*
Sonstiges
HICON
POF-732
ab € 2,83*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.