Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

My Wall HP 2 DL TV-Standfuß 81,3cm (32") - 165,1cm (65") Starr, Bodenständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     615IT-S248511
Hersteller:
     MyWall
Herst.-Nr.:
     HP 2 DL
EAN/GTIN:
     4012386132998
Suchbegriffe:
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
Monitor-Wandhalterung
Auch große und schwere LCD- und LED-Monitore sind für diesen Standfuß keine Herausforderung. Dank seiner platzsparenden Höhe ist er optimal für den Einsatz etwa im Regal oder auf dem TV-Tisch geeignet. Die VESA-Kompatibilität macht die Montage des Monitors denkbar einfach.
Features:
Halter-Ausführung: Starr, Bodenständer
Unterstützt alle VESA-Standards bis 600 x 400 mm
Passend für Display-Größe (Bereich): 81,3 cm (32") - 165,1 cm (65")
Tragkraft (max.) 50 kg
Lieferumfang:
Halterung + Schraubenset + Montageanleitung.
Weitere Informationen:
Tiefe:
63.5 cm
Höhe:
69 cm
Farbe:
schwarz
Breite:
20.5 cm
Gewicht:
7400 g
Material (Details):
Alu, Metall, Glas
Tragkraft-Kategorie:
30.1 kg - 50 kg
Passend für:
101,6 cm (40") + 104,1 cm (41") + 106,7 cm (42") + 109,2 cm (43") + 111,8 cm (44") + 114,3
Halter-Ausführung:
Starr + Bodenständer
Max. Tragkraft:
50 kg
VESA-Norm:
100 x 100 mm + 100 x 200 mm + 150 x 100 mm + 150 x 75 mm + 200 x 100 mm + 200 x 200 mm + 2
Gasdruck-Technik:
Nein
Herstellerfarbe:
Schwarz
Neigbereich (unten):
0 °
Neigbereich (oben):
0 °
Schwenkbereich (links):
0 °
Schwenkbereich (rechts):
0 °
Boden-/Deckenabstand (max.):
697 mm
Rotation:
0 °
Produkt-Art:
TV-Standfuß
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 615
€ 4,00*
ab € 50,54*
€ 75,49*
1 Tag
3
Frei Haus
ab € 56,86*
€ 75,50*
6 Tage
100
€ 5,90*
ab € 61,04*
€ 80,02*
Preise: Lager 615
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 75,49*
€ 89,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 74,04*
€ 88,11
pro Stück
ab 3 Stück
€ 66,55*
€ 79,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,20*
€ 70,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,15*
€ 66,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,54*
€ 60,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 615
Versand: Lager 615
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 615
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Alunovo
AL90-070
ab € 24,75*
Sonstiges
Speaka
SP-7870532
ab € 7,47*
Sonstiges
Speaka
SP-9071828
ab € 7,88*
Sonstiges
Bosch
2607019438
ab € 3,63*
Sonstiges
Alunovo
AL90-025
ab € 16,49*
Sonstiges
HICON
POF-732
ab € 2,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.